カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 切削工具(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • メカニカル部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 家電(7)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2025」の検索結果

関連キーワード
230件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング サンホープ

    ブッシング

    サンホープ(14件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    配管の径を小さくする継手。樹脂製。
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(32件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
    取付ねじ管用平行ネジ
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • カラー布粘着テープ マクセル
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    ブラック
    シルバー
    +1

    カラー布粘着テープ

    マクセル(23件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック(24件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    両側とも同じナットがついております。
    呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS304
  • ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.4
  • パネルホルダー CLOVER(クローバ)

    パネルホルダー

    CLOVER(クローバ)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色茶種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • グライトロンFブッシュ オイレス工業

    グライトロンFブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1パック(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
  • 研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター

    研削用ゴム砥石砥粒:WA

    ミニター
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
  • ロングボルトアジャスター LB型 LAMP(スガツネ工業)

    ロングボルトアジャスター LB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
    用途工作機械、自動販売機用材質鋼仕上光沢クロメート処理
  • アルミ棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    アルミ棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
    材質アルミダイカスト製仕上粉体塗装
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器

    黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E

    廣杉計器
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイ・スウィート PCスプーン パール金属
    ピンク
    赤
    青

    マイ・スウィート PCスプーン

    パール金属
    ¥199税込¥219
    1本
    翌々日出荷
    種別スプーン材質ポリプロピレン寸法(mm)全長195×幅35×20質量(g)17食器の種類洋食器
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用)

    廣杉計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)

    廣杉計器
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)

    廣杉計器
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥22,913~税込¥25,204~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ポリゴンバンド Z イチグチ

    ポリゴンバンド Z

    イチグチ
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホースブリッジ CHECKERS

    ホースブリッジ

    CHECKERS
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質高密度ポリウレタン幅(mm)406
  • エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックファインボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
  • 黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE 廣杉計器

    黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル粘着テープ マクセル

    ポリエステル粘着テープ

    マクセル
    ¥849~税込¥934~
    1巻ほか
    当日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
  • UHB2025用 トンネル CHECKERS

    UHB2025用 トンネル

    CHECKERS
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    CHECKERS社ホースブリッジUHB2025用追加トンネルです。ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。モジュール式組み立てのため、持ち運びに便利です。
    用途ホースブリッジの連結にトラスコ品番763-0727材質高密度ポリウレタン長さ(mm)0.33幅(mm)406質量(kg)6.8
  • 黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック精密小径ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
  • ミニチュアボールエンドミル NS(日進工具)

    ミニチュアボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角30°首角γ(°)9R公差(mm)±0.01
  • 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2 S45C

    協育歯車
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質S45Cモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応