カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 自動車純正部品(12)
- バイク純正部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(24)
- ホンダ(6)
- ダイハツ(6)
- スバル(3)
- トヨタ(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 日東工業(2)
- ネグロス電工(2)
- ワルター(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 青木精密工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- 東芝ライテック(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- マサル工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b2072」の検索結果

ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥279税込¥3071本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ6U3型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)240×40ヘッド形状6U3型行数3植付(mm)90
メタルモール 引出コンビネーションコネクター
マサル工業¥859税込¥9451個当日出荷から5日以内出荷●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄構造露出形ハンドル平面ハンドル設置場所屋内材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸リンク
水本機械製作所¥809税込¥8901袋(5個)翌々日出荷から4日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク寸法L(mm)20
浴室中折れドアSF型
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781枚当日出荷から15日以内出荷仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)適合木造材質アルミ形材吊元上下ヒンジ部品を抜き差しすることで変更可能。(出荷時は浴室から見て右吊元)パネルデザイン無し樹脂パネル
押出 平型蝶番(L125×W86×t2.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,144税込¥3,4581個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)95寸法L(mm)125寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10416
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LED投光器用取付架台
東芝ライテック¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。付属品ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個仕様2灯用適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)
日東工業¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGMB20-7~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-7~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-725)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)725作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-720
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷ストローク(mm)720作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-72DCM
SMC¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷ストローク(mm)72ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-72DC
SMC¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷ストローク(mm)72ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-720)
SMC¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)720作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)