カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「b20t-19」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水温センサソケット KTC

    水温センサソケット

    KTC(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
    用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
  • リール BIGM(丸山製作所)

    リール

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    図解NoKC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC204L エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 リール_No.3、KC26NX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.19、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、KC23NXG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
  • ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(19点組)
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
  • クラッチディスク(ニッサン) EXEDY

    クラッチディスク(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
    付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1705B-1FはITU-T Gridに準じた波長間隔20nmのCWDM波長(1430~1610nm)に対応し、5波長を1芯に多重、分波、合波する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。LEX1705A-1F/LEX1705B-1Fはキャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道など高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO用
    主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
  • スペーサ BIGM(丸山製作所)

    スペーサ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、DB21D-1 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB200U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スペーサ_No.20、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.20、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBL200 エンジン クランクケースなど
  • シム BIGM(丸山製作所)

    シム

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格T=0.6図解NoMDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.22、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.22、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.22、GD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 シム_No.19、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.22、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.22、MD3020-15 クランクケース,シリンダ部品_No.22、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.20、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.15など