カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「b21-ar」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワンウェイ排水栓用パッキン INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ排水栓用パッキンINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
プッシュワンウェイ排水栓用の交換パッキン
適合#B21-SVAR2 #B21-SVAR2(68) #B21-SVLAR(68) #B21-SVLAR2/K #B21-SVLAR2(W)
レギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-BシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
コマンドスイッチ 銘板 富士電機コマンドスイッチ 銘板富士電機(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から71日以内出荷
ジョー(大) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(大)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
FIT.KIT CHANGER (B2) MAZDA(マツダ)FIT.KIT CHANGER (B2)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
AM/FM ETR (B2) MAZDA(マツダ)AM/FM ETR (B2)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス)ヤマト産業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316関連資料(1.09MB)
高圧バルブ(ステンレス) ヤマト産業高圧バルブ(ステンレス)ヤマト産業
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316関連資料(0.47MB)設計温度(℃)ー10~75
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード馬印
28,980税込31,878
1枚
15日以内出荷
見た目スッキリ! 安全設計! 連結ボード。 スタンダード30mm厚の両面有孔ボードです。 穴は5Φ、30mmピッチとなります。
適合品番アルミポール32(AR32T18A1、AR32T18B1、AR32T18C1、AR32T18A2、AR32T18B2、AR32T18C2、AR32T18A4、AR32T18B4、AR32T18C4)アルミポール48(AR48T18A4、AR48T18B4、AR48T18C4、AR48T21A4、AR48T24A4)材質ボード表面/裏面:有孔ボード/有孔ボード付属品なし
高圧バルブ(真鍮) ヤマト産業高圧バルブ(真鍮)ヤマト産業
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷から18日以内出荷
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B関連資料(0.47MB)設計温度(℃)ー10~75