カテゴリ
- カー用品(12)
- スポーツサスペンション/剛性バー(1)
- 自動車補修部品(24)
- オイルフィルター(1)
- 自動車純正部品(36)
- 作業工具(27)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 建築金物(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 店舗什器・備品(9)
- オフィス家具(7)
- バイク純正部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 電気材料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- KTC(28)
- MAZDA(マツダ)(21)
- SMC(15)
- 三菱電機(15)
- 水本機械製作所(12)
- ESTERA(9)
- ニッサン(6)
- 常磐精工(6)
- RS PRO(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- コクヨ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- DIXCEL(ディクセル)(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b21w」の検索結果

屋外用エムケーダクト ブンキボックス
マサル工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
桐山ロート(恒温ジャケットタイプ)
桐山製作所¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷から39日以内出荷熱媒を循環させることにより、常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。材質耐熱ガラス(H32)
ステンレスボトルスクリューマグタイプ
ピーコック魔法瓶工業¥1,998税込¥2,1981個(200mL)7日以内出荷真空断熱2重構造でしっかり保温保冷 開けやすいふた形状 持ち運びに便利なコンパクトスタイル お手入れカンタン! 本体丸洗いOK容量(L)0.2
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状-品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-ランプ電圧(V)-照光種別非保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅腰パネル専用部材(縦部材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,798税込¥4,1781箱(1本)14日以内出荷ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)975幅(mm)22厚さ(mm)22表面特殊強化化粧シート貼り
ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,798税込¥3,0781箱(1本)14日以内出荷木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ幅(mm)22厚さ(mm)22表面コート紙貼り
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)入隅 木口塗装無し
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,998税込¥5,4981箱(1本)20日以内出荷用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~長さ(mm)745幅(mm)30厚さ(mm)30基材無垢集成材表面化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
折りたたみヘルメット IZANO2
DICプラスチック(34件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ可
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
3カ-W フランジBT(B14 D21
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)100寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10呼び径dM10寸法dk(mm)21寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)全ねじ
サムロマット(運ノミ(21)'90フォワードW (B)
TURN¥6,198税込¥6,8181枚8日以内出荷車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。写真はサンプルです。車種をご確認の上、ご注文下さい。形状車種別専用色青
3M Privacy Filter for 34in Monitor、21:9、PF340W2B
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
サムロマット set(21)'90フォワード W (B)
TURN¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。写真はサンプルです。車種をご確認の上、ご注文下さい。形状車種別専用色青
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 21Ω ±0.1%, YR1B21RCC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗21Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65