カテゴリ

  • メカニカル部品(64)
  • 作業工具(24)
  • 農業機械(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 保管用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b24-13」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研削用ゴム砥石 ミニター

    研削用ゴム砥石

    ミニター
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    軸径(Φmm)3.0形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 分岐バルブ(普及品) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ(普及品)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2、PJ1/2
  • ステンレス ロックターミナルボルト 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルボルト

    水本機械製作所
    6,998税込7,698
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
  • 目隠しラベル・返送用はがき全面 ヒサゴ

    目隠しラベル・返送用はがき全面

    ヒサゴ
    4,998税込5,498
    1冊(100シート)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下地が透けない目隠しラベルです。返送用はがき等と一緒に用意しておけば、郵送時にもお客様情報や文書内容を保護することができます。ラベルに使用方法があらかじめ印刷されているので受取人に用途が伝わりやすく、返送用のはがきや書類に添付するだけで、簡単に使用していただけます。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。ラベルは、ハガキよりひと回り小さなサイズです。
    厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ0.12)ラベルサイズ(mm)96×142坪量(g/m2)231
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
    ねじサイズG1/2、PJ1/2
  • ギヤ フイフスドライブ 24251-24B13 スズキ

    ギヤ フイフスドライブ 24251-24B13

    スズキ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ フイフスドリブン 24351-24B13 スズキ

    ギヤ フイフスドリブン 24351-24B13

    スズキ
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
  • ミモザバンチ 横浜ディスプレイミュージアム

    ミモザバンチ

    横浜ディスプレイミュージアム
    419税込461
    1束
    5日以内出荷
    材質PE、PVC、PA、鉄、麻イエロー幅(cm)13全長(cm)22
  • 拡声器TS631 トーエイライト

    拡声器TS631

    トーエイライト
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    高い防水・防塵性能に加え、優れた耐衝撃性を有します。 。高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません)。防水・防塵性能。JIS IP66
    寸法(mm)口径150×135×長さ253質量(g)630出力(W)6機能音声のみ標準持続時間(h)約9有効距離(m)約250アズワン品番64-9508-75
  • ペダル クラッチ (GJ) MAZDA(マツダ)

    ペダル クラッチ (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット タンクフィッティング 14B-2413Y-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット タンクフィッティング 14B-2413Y-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット タンクフィッティング 14B-2413Y-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット タンクフィッティング 14B-2413Y-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ 1 14B-24135-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ 1 14B-24135-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • プレ-ト BEB-2413X-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト BEB-2413X-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,タンクフイツテイング BEB-2413Y-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,タンクフイツテイング BEB-2413Y-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム BEB-2413B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム BEB-2413B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • フェンダ フロント 53110-24B01-13L スズキ

    フェンダ フロント 53110-24B01-13L

    スズキ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサ エンジンスプロケット 27531-24B13 スズキ

    スペーサ エンジンスプロケット 27531-24B13

    スズキ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • マーレスボード AICA(アイカ工業)

    マーレスボード

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24

    アサ電子工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-3-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
  • カバ-,サイド 2 BMB-24139-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 BMB-24139-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 2 BMB-24139-00-3E YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 BMB-24139-00-3E

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-33 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-33

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 BEB-24139-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • B-boxチューブ24X13/8 ミリオン(共和)

    B-boxチューブ24X13/8

    ミリオン(共和)
    18,980税込20,878
    1箱(20本)
    5日以内出荷
    自転車用スタンダードチューブ。
    用途お徳用自転車用スタンダードチューブ(20個セット)形状バルブ:英式ブラックサイズ24×1 3/8(1 1/2兼用)、24型入数(本)20
  • THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー TRUSCO

    THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー

    TRUSCO
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306
  • 520DZ2 SDH-130RB G&B 9079D-24U13 YAMAHA(ヤマハ)

    520DZ2 SDH-130RB G&B 9079D-24U13

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • THC型コンテナ蓋(Bタイプ) TRUSCO

    THC型コンテナ蓋(Bタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キャップナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質黄銅高さ(mm)12寸法B(mm)12
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂