カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b24r」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity SMDレジスタ, 24.9Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B24R9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 24.9Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B24R9E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)24.9許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
テプラPROテープ マットラベル キングジムテプラPROテープ マットラベルキングジム(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
タイプマットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
名札用ストラップループクリップ オープン工業名札用ストラップループクリップオープン工業
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
名札ケースの取り外しが簡単に出来るクリップタイプのストラップです。 ひもが強く引っ張られると安全装置が働き、事故を防止します。 グリーン購入法適合商品。
材質ひも:再生PETひも長(cm)約90グリーン購入法適合
25Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 角形 全電圧マルヤス電業
619税込681
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 24Ω, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 24Ω, ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 24Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドTE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(20 → 73.2 Ω). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
30Φパイロット 長角形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 長角形 全電圧マルヤス電業
739税込813
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状長角取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
30Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 角形 全電圧マルヤス電業
799税込879
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
22Φパイロット 角形 全電圧 黒枠 マルヤス電業22Φパイロット 角形 全電圧 黒枠マルヤス電業
619税込681
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠 マルヤス電業22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠マルヤス電業
619税込681
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状長角取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
25Φパイロット 角ワイド形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 角ワイド形 全電圧マルヤス電業
669税込736
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠 マルヤス電業22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠マルヤス電業
649税込714
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 白熱球 A25ILAQBシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 白熱球 A25ILAQBシリーズマルヤス電業
779税込857
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白熱球 A25ILAQWシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白熱球 A25ILAQWシリーズマルヤス電業
829税込912
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 LED A25ILAQBシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 LED A25ILAQBシリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 LED A25ILAQWシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 LED A25ILAQWシリーズマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 LED A22シリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 LED A22シリーズマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
ウェルドブラケット WB-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-121ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き) Bタイプブラケット
用途メッキ・塗装・その他加工用(B-121の半製品生地)生地材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
レベルブラケット B-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]レベルブラケット B-121ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
479税込527
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
Bタイプブラケット PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
密封型ミニチュアベアリング エスコ密封型ミニチュアベアリングエスコ
565税込622
1個
翌日出荷から6日以内出荷
両シールド形。
材質高炭素クロム軸受鋼 (SUJ2)
QANTEK 水晶発振器 QANTEKQANTEK 水晶発振器QANTEK
479税込527
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ブラケット ハーネス (S24R) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (S24R)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
QANTEK 水晶振動子 QANTEKQANTEK 水晶振動子QANTEK
499税込549
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【LG】★パソコン13U70P-GA74J13U70P-GA74J113U70P-GA75J13U70P-GR31J13U70P-GR32J13U70P-GR3CJ113U70P-GR51J13U70P-GR54J13U70P-GR54J113U70Q-GA73J13U70Q-GA74J13U70Q-GA74J113U70Q-GA77J13U70Q-GR31J13U70Q-GR54J13U70Q-GR54J114U70Q-GR55J114U70Q-KA78J14U70Q-KA78J114U70Q-KR35J14U70Q-KR55J14U70Q-KR55J114Z90N-VA74J14Z90N-VR31J14Z90N-VR32J14Z90N-VR51J14Z90N-VR51J114Z90N-VR52J14Z90N-VR53J114Z90N-VR54J114Z90P-KA54J14Z90P-KA54J114Z90P-KA55J14Z90P-KA55J114Z90P-KR31J14Z90P-NP56J14Z90Q-GR31J14Z90Q-KA78J114Z90Q-KR54J114Z90Q-KR55J14Z95P-KA78J114Z95P-KR54J14Z95P-KR55J14Z95P-KR55J114Z95P-KR56J114Z95P-NP53J14Z95P-NP56J14ZB90R-MA51J114ZB90R-MA78J114ZB90R-MR54J14ZB90R-MR54J114ZB90R-MR55J14ZB90R-NP55J15Z90N-VA72J15Z90N-VR51J15Z90N-VR51J115Z90N-VR52J15Z90N-VR52J115Z95P-KA78J15Z95P-KR56J116U70Q-KA56J16U70Q-KA76J116U70Q-KA79J16U70Q-KA79J116U70Q-KR53J116U70Q-KR55J16U70Q-KR55J116U70Q-KR56J16U70Q-KR56J116U70Q-KR5CJ116Z90P-KA52J116Z90P-KA54J16Z90P-KA54J116Z90P-KA55J16Z90P-KA55J116Z90P-KA56J116Z90P-KA75J16Z90P-KA78J16Z90P-KA78J116Z90Q-AA79J116Z90Q-KA76J116Z90Q-KA78J16Z90Q-KA78J116Z90Q-KA79J16Z95P-KA76J16Z95P-KA78J16Z95P-KA79J16Z95P-KA79J116ZB90R-MA78J16ZB90R-MA78J117Z90N-VA52J17Z90N-VA72J17Z90N-VA73J17Z90N-VA74J17Z90N-VA74J117Z90N-VA76J117Z90P-KA74J17Z90P-KA76J17Z90P-KA78J17Z90P-KA78J117Z90P-KA79J17Z90P-KA79J117Z90Q-AA79J117Z90Q-KA76J117Z90Q-KA78J17Z90Q-KA78J117Z90Q-KA79J17Z90Q-KD78J117Z90R-DA79J17Z95P-KA76J17Z95P-KA78J17Z95P-KA78J117Z95P-KA79J17Z95P-NP56J17ZB90R-MA78J17ZB90R-MA78J117ZB90R-NP55J★ブルーレイディスク/DVDレコーダーBP350QUBK80UBK90UP970★モニター24GN600-B24GN650-B24GN650-BAJP24GN65R-B24GQ50F-B24MD4KL-B25GR75FG-B27BP85UN-W27EP950-B27GL83A-B27GL850-B27GN600-B27GN60R-B27GN650-B27GN65R-B27GN800-B27GP83B-B27GQ50F-B27GR75Q-B27UL500-W27UL550-W27UL850-W27UN880-B27UP550N-W27UP550-W27UP600-W27UP650-W27UP850N-W27UP850-W27UQ850-W28MQ750-C28MQ780-B29WL500-B29WN600-W29WP500-B29WP60G-B29WQ600-W32EP950-B32GN650-B32GP750-B32GP83B-B32MP60G-B32SQ730S-H32SQ730S-W32SQ780S-W32UL500-W32UL750-W32UL950-W32UN500-W32UN550-WAJP32UN650-W32UN880-B32UP550N-W32UP550-W34GL750-B34GN73A-B34GN850-B34WL500-B34WL75C-B34WN650-W34WN750-B34WN780-B34WP500-B34WP550-B34WP60C-B34WP65C-B34WP65G-B34WP85C-B34WP85CN-B34WP88C-B34WP88CN-B34WQ60C-B34WQ650-W34WQ75C-B35WN75C-B35WN75CN-B38WP85C-W43SQ700S-W43UN700-B43UN700-BAJP43UN700T-BHDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]レベルブラケット B-120ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
279税込307
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
ウェルドブラケット WB-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-120ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
249税込274
1個
5日以内出荷
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-120の半製品生地)厚さ(mm)3.0t角度(°)腕金具0.75アップ材質スチール特殊鋼生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
729税込802
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズコノエ
979税込1,077
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24B●対辺(mm):36●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
パッキン(MWヨウ) BIGM(丸山製作所)パッキン(MWヨウ)BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格T0.1チヨウセイヨウ部品名称パツキン(MWヨウ)関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.79MB)図解NoMW7HP70B 部品_No.24、MW7HP40R(2004) 部品_No.61、MW7HP110B 部品_No.22、MW7HP40L(2004) 部品_No.61
オイルパイプB BIGM(丸山製作所)オイルパイプBBIGM(丸山製作所)
150税込165
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.6MB)図解NoMCV3501(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.25、CSR351S(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品 オイルパイプB_No.24、GKC3510R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.25、MCV3501(16) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.25、MCV351-125 クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.25、MLC3501R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.25
パッキン (MWヨウ) BIGM(丸山製作所)パッキン (MWヨウ)BIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
7日以内出荷
規格T0.25チヨウセイヨウ部品名称パツキン (MWヨウ)関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.79MB)図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.24、MW7HP70B 部品_No.23、MW7HP110B 部品_No.21、MW7HP40L(2004) 部品_No.24
リテーナ BIGM(丸山製作所)リテーナBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称リテーナ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.98MB)図解NoMGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.22、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MRS30-130T エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MRS30-130 エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.22、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.22、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.22、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.22、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.22、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.45、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.22
ベンシート BIGM(丸山製作所)ベンシートBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.11MB)図解NoGSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ベンシート_No.24、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.24、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.23、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.24、MSB2200R ポンプ分解部品_No.23、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.24、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.24、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.24、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.24、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.24、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.23
チユーブ(ブリーザ) BIGM(丸山製作所)チユーブ(ブリーザ)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
7日以内出荷
部品名称チユーブ(ブリーザ)関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.21MB)図解NoGKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.10、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSW1511-K-1 シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.21、MS334CNA-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.24、MFH-G350-1 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.24、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.9、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.24、MSV413B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.23、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.24、BSW-210-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.24など
ボールベアリング BIGM(丸山製作所)ボールベアリングBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
部品名称ボールベアリング関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.47MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.09MB)図解NoMGC602 クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.20、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.24、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.24、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MGC702 クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.20、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.20、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)クランクシャフト,ピストン部品_No.10、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.24、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストンなど
Uナット BIGM(丸山製作所)UナットBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格M126カク1シユ部品名称Uナツト関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB)図解NoMSA413R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.10、MSA413R3-K-A(8.5) オプション ドロオトシソウチ部品_No.15、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.10、MSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.10、MSA413R3-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.10、MSV413R2-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSV413B-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.10、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.15、MSA413R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.10、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413B-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.18など
6カクボルト M12X40 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X40BIGM(丸山製作所)
719税込791
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M12X40関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.4MB) 展開図19(1.52MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMSV613-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.8、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.24、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、MSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.27、MSV413R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.39、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.24、GKSL3302 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413B-K マキトリソウチ部品_No.24など
ツギテリンク RS35 BIGM(丸山製作所)ツギテリンク RS35BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格RS35関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMSV313B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、MS413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.50、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.48、MSV313B-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.28、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ツギテリンク RS35_No.17、MSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.28など