カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,478)
  • メカニカル部品(282)
  • 制御機器(213)
  • 機構部品(67)
  • 農業機械(60)
  • 自動車純正部品(59)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 切削工具(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • バイク純正部品(20)
  • 作業工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 電気材料(12)
  • 建築金物(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 梱包用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b25-0006」の検索結果

関連キーワード
2,507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B25F6)ブラケット MAZDA(マツダ)(B25F6)ブラケットMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-6~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-6~)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-6~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-6~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(85個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
薄形シリンダ CDQ2B25-6 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-6SMC
6,298税込6,928
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-6+25DMZ) SMCCD Series(CDQ2B25-6+25DMZ)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)6ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-6SMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-6~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-6~)SMC
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-6~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-6~)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-6~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-6~)SMC
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴・両端タップ共通(標準)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴・両端タップ共通(標準)給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-6DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-6DZSMC
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)6タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-6DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-6DZ)SMC
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)6タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-6DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-6DMZ)SMC
5,898税込6,488
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)6タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-6SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)25
LEFS25B-6 SMCLEFS25B-6SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
(D25B6)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(D25B6)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
メタコン25-B6 金属半田 Panasonic(パナソニック)メタコン25-B6 金属半田Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25 スペーシアメタルジョイント用ボルトSJーB M6X25スペーシア(1件のレビュー)
28税込31
1個
欠品中
メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
MY Series(MY3B25-800LL6) SMCMY Series(MY3B25-800LL6)SMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)800作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-6~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B25-6~)SMC
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動制御方式(-) ブレーキ・スケール付
MY Series(MY3B25-450H6H) SMCMY Series(MY3B25-450H6H)SMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)450作動方式複動
MY Series(MY3B25-1000L6H6) SMCMY Series(MY3B25-1000L6H6)SMC
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動
CD Series(CDQ2B25-25+6DMZ) SMCCD Series(CDQ2B25-25+6DMZ)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)6ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ゲートタイプ スチール製(HF6B-25) サンキンゲートタイプ スチール製(HF6B-25)サンキン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W2500×H800
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B6 フエニックス・コンタクトスリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B6フエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B6 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●コード番号:201-5345アズワン品番65-7735-50
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200L6) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200L6)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
L Series(LEY25T6B) SMCL Series(LEY25T6B)SMC
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEYHG25MDT6B) SMCL Series(LEYHG25MDT6B)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEYH25T6B) SMCL Series(LEYH25T6B)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEYG25MV6B) SMCL Series(LEYG25MV6B)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEYG25MDV6B) SMCL Series(LEYG25MDV6B)SMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25S6B) SMCL Series(LEY25S6B)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25RV6B) SMCL Series(LEY25RV6B)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25LT6B) SMCL Series(LEY25LT6B)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFSH25V6B) SMCL Series(LEFSH25V6B)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25V6B) SMCL Series(LEFS25V6B)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25T6B) SMCL Series(LEFS25T6B)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS25RV6B) SMCL Series(LEFS25RV6B)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300H6S) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300H6S)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300H6L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300H6L)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
関連キーワード
...