カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「b2564」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(24件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
適合本体No.984-01、985-01
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉)日東工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XD有効深さ(mm)218塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠1.6または2.3扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5青木精密工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5種別スパーギヤ歯幅(mm)25
ISO規格ばね TJB 東京発条製作所ISO規格ばね TJB東京発条製作所
969税込1,066
1個
4日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B25~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B25~)SMC
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
(MB25)ガイド,パーキング ブレーキ レバー ミツビシ(MB25)ガイド,パーキング ブレーキ レバーミツビシ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
一般サッカーゴールネット トーエイライト一般サッカーゴールネットトーエイライト
46,980税込51,678
1組
7日以内出荷から12日以内出荷
一般サッカーゴールネット・四角目(2張1組)
寸法(mm)高さ2560×幅7440×奥行(上)1350×奥行(下)2450
(MB25)レバー,パーキング ブレーキ ケーブル リンク ミツビシ(MB25)レバー,パーキング ブレーキ ケーブル リンクミツビシ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(MB25)CLAMP,CABLE ミツビシ(MB25)CLAMP,CABLEミツビシ
599税込659
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-64 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-64東京発条製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)156.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)64
(MB25)プレート,パーキング ブレーキ ペダル ブラケット ミツビシ(MB25)プレート,パーキング ブレーキ ペダル ブラケットミツビシ
759税込835
1個
4日以内出荷
(MB25)スペーサ,パーキング ブレーキ ケーブル ミツビシ(MB25)スペーサ,パーキング ブレーキ ケーブルミツビシ
429税込472
1個
4日以内出荷
(MB25)ケーブル,パーキング ブレーキ,フロント ミツビシ(MB25)ケーブル,パーキング ブレーキ,フロントミツビシ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-6~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-6~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
のぼり 氷みつ販売してます 定番から人気の味まで各種品揃え P・O・Pプロダクツのぼり 氷みつ販売してます 定番から人気の味まで各種品揃えP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 氷みつ販売してます 定番から人気の味まで各種品揃え
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
11,963税込13,159
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
(48510)ショック アブソーバASSY FR RH ダイハツ(48510)ショック アブソーバASSY FR RHダイハツ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(48520)ショック アブソーバASSY FR LH ダイハツ(48520)ショック アブソーバASSY FR LHダイハツ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
電灯分電盤 NQTB 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQTB 25シリーズ河村電器産業
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EVTB 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVTB 25シリーズ河村電器産業
469,800税込516,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EQTB 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQTB 25シリーズ河村電器産業
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 NVTB 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVTB 25シリーズ河村電器産業
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NQTB 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQTB 25シリーズ河村電器産業
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-6~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-6~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
25A-C SMC25A-CSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転 NACHI(不二越)ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転NACHI(不二越)
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B2 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B2SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-640) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-640)SMC
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)640作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B25)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B25 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B25SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵