カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- 機構部品(7)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b25d-33-260a」の検索結果

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
下部ガイドピン
アトムリビンテック¥24税込¥261個当日出荷地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。材質/仕上鋼/ニッケルメッキ色Ni
ブレーキキャリパーツール セット
(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)販売区分業務用