カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「b2760」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    529税込582特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ダブルヘッドナスカン 水本機械製作所

    ダブルヘッドナスカン

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。材質ステンレス(SUS304)
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL)

    スライドバー付シャワーフック

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキ取付方式スライドバー取付仕上フック・ブラケット:めっき仕様角度調節×
  • リストバンド HAKKO(白光)

    リストバンド

    HAKKO(白光)
    8,398税込9,238
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    442B用オプションです。 人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。
    用途人体の静電気帯電を防止、交換パーツ、442B用交換部品
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)20材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
  • デルタ型ブラケット 東野精機

    デルタ型ブラケット

    東野精機
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 正面フライスアーバB型 日研工作所

    正面フライスアーバB型

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパ当り80%以上でビビりなし。
  • 2LOCK正面フライスアーバB型 日研工作所

    2LOCK正面フライスアーバB型

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法H(mm)26
  • PLATE,CAUTION ホンダ

    PLATE,CAUTION

    ホンダ
    529税込582
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY.,CONTROL ホンダ

    BOX ASSY.,CONTROL

    ホンダ
    69,980税込76,978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL,CONTROL ホンダ

    PANEL,CONTROL

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY.,CON*R8* ホンダ

    BOX ASSY.,CON*R8*

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL,CONTRO*R-8* ホンダ

    PANEL,CONTRO*R-8*

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • イージーピージーα電動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    イージーピージーα電動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具]
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求!安全設計スライドカバー 使わない時の誤挿入防止 電動でも安心! 鉛筆の差込口には安全スライドカバー付きで、使わない時の誤挿入防止!外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
    電源電動材質ABS寸法(mm)120×91×110繰り返し・詰め替え対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama G-MASTER GB2760QSU-1C 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama G-MASTER GB2760QSU-1C 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama G-MASTER GB2760QSU-1C取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
  • UZAWA D.SUSⅡ&D-Winセット オレンジ kizakura(キザクラ)

    UZAWA D.SUSⅡ&D-Winセット オレンジ

    kizakura(キザクラ)
    3,198税込3,518
    1セット
    6日以内出荷
    用途D.SUSシステム シリーズ第2弾 「鵜澤流 全層沈め探り」。 このD-Winは前作販売したディンプルSPの特性をデフォルメしたツール。二段ウキのメリットをより強調した進化形である。D.SUSとディンプルSPの仕掛けは、風の時、速い流れのある時に仕掛けが入りにくい、入り方がわからないという全層仕掛けのデメリットをフォローすべく作ったのであって、本来の全層沈め探り釣りのための一つの形である。D-Winの特性を最大限に引き出す形状と大きさ。感度に優れる。ディンプルSPよりも体積が大きく、より潮受けを重視。今回のD-Winは大きめの下ウキ。形状は下ぶくれで「沈みたい」というフォルム。ゆっくり流れの潮や強い風の中でも水中で安定して付け餌が踊りにくいので食い込みの邪魔はしないし、思った通りに沈められる。
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1リンク
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)31.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1