カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2P-VH LF SN」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)ほか
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
VAコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VAコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ピン抜きベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ピン抜きベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
NVコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NVコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
198税込218
1袋(10個)
当日出荷
スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構
材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
319税込351
1袋(5個)
当日出荷
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数4シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
819税込901
1袋(5個)
当日出荷
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3Pシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-NSHSS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-NSHSS-TBT(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。ピッチ(mm)1極数6シリーズNSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S05B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S05B-XASK-1 (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3 JST(日本圧着端子製造)JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
厚さ(mm)0.8全長(mm)11.5シリーズR1.25リング外径(Φmm)5.5絶縁方式非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドスタッド径M3 (#3 → #4)
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-13V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-13V-1JST(日本圧着端子製造)
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)34.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数13シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
VHプリント基板用ボックス型2極 JST(日本圧着端子製造)VHプリント基板用ボックス型2極JST(日本圧着端子製造)
5,998税込6,598
1袋(200個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 6P-SZN JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 6P-SZNJST(日本圧着端子製造)
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様1.5 mmボードインSZNコンタクトについては、代表品番 ; 752-1829 752-1829 を参照してください。. 1.5 mmボードインSZNコネクタハウジング. これらのJSTの圧着スタイル電線対基板コネクタはボードインタイプです。 1.5 mmピッチSZNシリーズは高密度の取り付けができ、効率がよく、経済的です。 1.5 mmピッチボードインSZNコネクタは、薄型ハウジングの低プロファイル設計で、容易に挿入でき、コンタクトを確実にロックすることができます。長さ(mm)10幅(mm)2.4ピッチ(mm)1.5極数6シリーズSZN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.0mm 2列 S34B-PHDSS (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.0mm 2列 S34B-PHDSS (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。ピッチ(mm)2極数34シリーズPHD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1極数40シリーズSHD定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 B09B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 B09B-PASK-1 (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数9シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート