カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,628)
- 物流用品(241)
- 農業機械(114)
- メカニカル部品(72)
- 印刷用紙/インク/印刷機(38)
- バイク純正部品(28)
- 自動車純正部品(28)
- 建築金物(27)
- 作業工具(24)
- 制御機器(22)
- 測定用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 自動車補修部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- ヘルスケア(10)
- バイク部品(7)
- 切削工具(5)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,458)
- KITO(キトー)(237)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- コガネイ(111)
- 住友重機械工業(58)
- Festo(48)
- 水本機械製作所(27)
- ホンダ(21)
- MAZDA(マツダ)(19)
- Canon(17)
- エスコ(11)
- PRIVIO(プリビオ)(11)
- KTC(10)
- KITZ(キッツ)(9)
- CKD(9)
- コフロック(9)
- brother(ブラザー)(8)
- アリナミン製薬(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b2l-10」の検索結果

ディープソケット(ミリ) (6角)
KTC(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角6角差込角(sq.)6.3
6.3sq.ディープソケットレンチセット
KTC¥26,980税込¥29,6781セット(15点)当日出荷仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)トラスコ品番383-9249セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35差込角(sq.)6.3
6.3sq.絶縁ディープソケット
KTC¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
エルボ KQB2L
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
マリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋)
SEKIYA¥13,980税込¥15,3781パック(100枚)4日以内出荷から10日以内出荷専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットする袋です。薄手にしたのでセットしやすく、また必ず使い捨てするものですので、価格を抑えたものを作りました。 中袋があるのでフタいらず クリップで留めればこぼれません!(別売)材質PE(ポリエチレン)LLDPE配合厚さ(μm)50
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)
KITZ(キッツ)¥349,800税込¥384,7801個当日出荷質量(kg)49材質(本体)SCS13A寸法L(mm)330寸法H(mm)201ねじ径M16呼び径(B)4寸法L1(mm)165寸法t(mm)18方式フローティング、三方二面シート、Lポート寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式フランジ形寸法D1(mm)460材質(ボール)SCS13A/SUS304寸法d(Φmm)102材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19呼び径(A)100寸法g(mm)151ボルト穴数8ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
【リビルト】 エンジン(ダイハツ)
ノーブランド¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から14日以内出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーダイハツ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷ステム飛出防止/流路切替用仕様【操作機】レバー式接続フランジボア径フルボア
FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷から4日以内出荷ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート接続フランジ JIS B2239 10K
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥8,698税込¥9,5681セット(4本)7日以内出荷フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥669,800税込¥736,7801個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】EXH型(AC200V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
CC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。
6.3sq.ディープソケットセット
KTC(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(5個組)ほか当日出荷から9日以内出荷差込角(mm[inch])6.3[1/4]穴角六角差込角(sq.)6.3
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
...