カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 作業工具(20)
- 制御機器(10)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農業機械(5)
- 電動工具(4)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(30)
- 大阪魂(26)
- KTC(18)
- ヤマト産業(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アカギ(4)
- 南電機(4)
- モートーン(4)
- タンガロイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ABRACON(3)
- イスカル(2)
- オーム電機(2)
- シャープ(2)
- マキタ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b3-08w」の検索結果

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷熱中症とインフルエンザの注意目安を表示できるデジタル温湿度計です。温度・湿度に加えて、WBGT値と絶対湿度を表示できます。熱中症の危険度を4段階、インフルエンザの警戒度を3段階で表示します。警告ブザー設定機能付きで、音でお知らせできます。当日・前日の最高温度、最低温度、最高湿度、最低湿度を確認できます。時計、アラーム、電池交換お知らせ表示付きです。付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)143電源単4形乾電池×2本型番要確認温度測定範囲(℃)-9.9~50.0機能熱中症注意、インフルエンザ注意、警告ブザー、アラーム音(dB):75以上湿度測定範囲(%)0~99表示項目温度、湿度、WBT値、絶対湿度、時計温度分解能(℃)0.1電池寿命約1年測定間隔20秒サイズ(mm)W100×H120×D17分解能(%RH)湿度:1
3カ-W (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
3カ-W (+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(17個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(60個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.9ねじの呼び5
8-3カWフランジBT(B12D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)10寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター
Panaracer(パナレーサー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ。耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)用途表記サイズ:16×1 3/8。ETRTO:35-349。トレッド:黒。サイド:黒/リフレクター。重量:390g。推奨内圧(kPa):MAX 450色黒/リフレクターサイズ16×1-3/8
3カ-W Sタイプ(+)6フランジB8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(42個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ホワイト寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
3W-ZEC(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥9,654~税込¥10,619~1袋(450個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カW-NW BタイプナベWH=8
大阪魂¥7,449~税込¥8,194~1セット(2000個)ほか9日以内出荷十字穴番号2寸法t(mm)0.6寸法D(mm)2.94表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)3.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2.2ピッチ(山数/inch)24寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
3W-ZEC (+)B0ナベ WH=8
大阪魂¥5,405~税込¥5,946~1セット(1500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24表面処理3価ホワイトZECクロメート頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
3カW-NW Bタイプナベ WH=8
大阪魂¥6,685税込¥7,3541セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2寸法t(mm)0.6寸法D(mm)2.94表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)3.04寸法l(mm)20頭部形状ナベ寸法k(mm)2.2ピッチ(山数/inch)24寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥5,152税込¥5,6671個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
ディープソケット12.7mm(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7