カテゴリ
- 物流用品(1,415)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(795)
- 制御機器(221)
- パソコン/周辺機器(216)
- 機構部品(212)
- 農業機械(179)
- バイク部品(110)
- 配管・水廻り設備部材(97)
- ねじ・ボルト・釘(91)
- 切削工具(90)
- 作業工具(79)
- 自動車補修部品(71)
- 測定用品(48)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- メカニカル部品(43)
- 学童・教育用品(39)
- 印刷用紙/インク/印刷機(36)
- 事務用品(36)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 電動工具(25)
- 安全用品(18)
- 建築金物(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 電気材料(14)
- 卓上消耗品(11)
- 家電(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 厨房用品(10)
- 溶接用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- カー用品(9)
- 研磨材(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 整備工具・収納(8)
- 手袋(8)
- オフィス家具(7)
- 医療(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 防災用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 食品・飲料(5)
- 縫製用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業服(3)
- 農具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,407)
- コガネイ(435)
- CKD(205)
- 廣杉計器(165)
- BIGM(丸山製作所)(149)
- メディアカバーマーケット(115)
- ParkerTAIYO(94)
- omron(オムロン)(58)
- 大阪魂(48)
- PISCO(ピスコ)(45)
- KTC(35)
- ナリカ(28)
- StarTech.com(28)
- BUFFALO(バッファロー)(26)
- ホンダ(24)
- 三菱電機(22)
- イスカル(18)
- ダイキン工業(18)
- NACHI(不二越)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「b3-10」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバスケット SB-310
リングスター(7件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!。タフさが自慢!。丈夫な高衝撃性コーポリマー使用。強固で持ちやすいワイドハンドル。既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。質量(kg)0.59容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253]引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77]RoHS指令(10物質対応)対応
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
UV透明糸入りシート
ユタカメイク(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。用途各種カバーや間仕切りなど。種別プラスチックハトメ色半透明材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)伸度(%)縦19.5、横20.5引裂強度(N)縦287、横213引張強度(N/50mm)縦508、横454シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(43個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ソケットホルダークリップセット
KTC(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。寸法H(mm)23差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法A(mm)25
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6
トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 30" CB3010S
EVANS¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
マグネットスリムバー
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(3本)ほか当日出荷極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)310厚さ(mm)6高さ(mm)7質量(g)15吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約9~12枚磁束密度(表面)3600G2018年トラスコ掲載ページ10 0644
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥7,198税込¥7,9181袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
...