カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(446)
- 医療(429)
- 自動車純正部品(323)
- 救急・衛生(127)
- 農業機械(92)
- 制御機器(71)
- バイク部品(68)
- 作業工具(54)
- 配管・水廻り設備部材(52)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- メカニカル部品(40)
- 自動車補修部品(37)
- 機構部品(35)
- バイク純正部品(28)
- 物流用品(27)
- ヘルスケア(25)
- オフィス家具(24)
- 電気材料(21)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 科学研究・開発用品(16)
- 切削工具(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 研磨材(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 住設機器(8)
- 整備工具・収納(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 介護用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 保管用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 建築金物(4)
- カー用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 農具(4)
- 溶接用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 家電(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(399)
- MAZDA(マツダ)(279)
- マエダ(94)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- イワツキ(59)
- 保科製作所(55)
- 松吉医科器械(52)
- KTC(45)
- CKD(45)
- ユーメド貿易(42)
- TAIYU(大祐医科工業)(41)
- 東洋バルヴ(37)
- ミツビシ(29)
- 大阪魂(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- 渡辺電機工業(20)
- KITO(キトー)(19)
- 住友重機械工業(19)
- 渡辺医科器械製作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b3-13」の検索結果

【リサイクル】リサイクル プロセスカートリッジ 富士通 LB313タイプ(リターン式)
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。 。再利用するため環境負荷の低い商品です。適合VSP4620/4620Aその他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら種別リターン式色ブラックリサイクル回数4印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000サービス分類リサイクル・リビルト
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
真鍮 ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.15
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
プラスチックボックス
内外電機(24件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181面当日出荷から4日以内出荷海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥699税込¥7691個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
PE透明糸入りシート
ユタカメイク¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷紫外線安定剤入りで耐候性が良いシートです。(紫外線はカットしません)。PE製で軽量、扱いやすいです。用途各種カバーや間仕切りなど。トラスコ品番396-2444材質シート:ポリエチレン(PE糸入り)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)厚さ(mm)0.22色透明長さ(m)5.4ハトメ数20引張強度縦508N/5cm、横454N/5cm引裂強度(N)【縦】287【横】213ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.6ハトメ内径(mm)12
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)当日出荷から6日以内出荷粒度400対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
...