カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 作業工具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バイク部品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(13)
- KTC(7)
- ヤマト産業(6)
- タンガロイ(3)
- モートーン(3)
- 3M(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- イスカル(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- nepros(1)
- TOTO(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(1)
- MANN-FILTER(1)
- D'Addario(1)
- アルスコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
「b3-14w」の検索結果

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X12
大阪魂¥7,709税込¥8,4801個9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X16
大阪魂¥7,038税込¥7,7421個9日以内出荷長さ(mm)16十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X20
大阪魂¥6,309税込¥6,9401個9日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-W フランジBT(B14 D21
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)100寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10呼び径dM10寸法dk(mm)21寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W コガタBT(ハン(B=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)55寸法H(mm)7寸法D(mm)13.5寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法d1(mm)10寸法R(mm)0.4寸法k(mm)1.5寸法da(mm)11.2ねじの呼びdM10
3カ-W 6カクコーチ(B=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。長さ(mm)32寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
3カ-W Eロックナット(フランジB14
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)1.7寸法D(Φmm)19寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B
3M¥12,980税込¥14,2781個欠品中3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
オス×メス継手
ヤマト産業¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から7日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)
KTC¥25,980税込¥28,5781セット欠品中持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。差込角(sq.)9.5セット商品数18ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリ穴角12角入数12点ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
3M Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、PF140W9B
3M(スリーエム)¥9,420税込¥10,3621個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
サイドカバーボルト アルミ ポリッシュ OTS006W
モートーン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS006W。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS008W,OTS017,OTS003W,OTS002B,OTS014B,MMU594仕様関連商品:品番:OTS008W,OTS017,OTS003W,OTS002B,OTS014B,MMU594材質アルミ色ポリッシュ備考ステンレスボルト使用製法削り出し入数2個
キャブトップカバー
モートーン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:2XMTE064EFI。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:波状。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:FIモデル用。関連商品:品番:MMU083,OTS006W,OTS003W,OTS014B材質アルミ色ポリッシュ備考FIモデル用タイプ波状製法削り出し関連部品MMU083 / OTS006W / OTS003W / OTS014B
キャブトップカバー FI車用 リブ ポリッシュ MTE150
モートーン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE150。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 08-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 08-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 08-15。タイプ:リブ。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:CNC削り出し。備考:FIモデル用。関連商品:品番:MMU083,OTS006W,OTS003W,OTS014B仕様関連商品:品番:MMU083,OTS006W,OTS003W,OTS014B材質アルミ色ポリッシュ備考FIモデル用タイプリブ製法CNC削り出し入数2個
120/130/140 ストッパ-金具
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷120DX/120B/130シリーズ/140DXシリーズ/133DX-W/QTシリーズ/316用のストッパー金具です。適合品番120B/(部品番号)3、120DX/(部品番号)3、130DX/(部品番号)3、130DX-P/(部品番号)3、130DX-G/(部品番号)3、130DX-Y/(部品番号)3、130DX-V/(部品番号)3、130DX-D/(部品番号)3、130B/(部品番号)3、140DX/(部品番号)3、140DX-P/(部品番号)3、140DX-G/(部品番号)3、140DX-Y/(部品番号)3、140DX-V/(部品番号)3、140DX-D/(部品番号)3、140B/(部品番号)3、140L-DX/(部品番号)3、133DX-W/(部品番号)5、QT-13/(部品番号)3、QT-14/(部品番号)3、KG-QT-14/(部品番号)3、316/(部品番号)3
オイルフィルター
MANN-FILTER¥869税込¥9561個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
工具セット(チェストタイプ)
KTC¥98,980税込¥108,8781セット3日以内出荷作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3510Xの後継機種です。セット内容9.5sq. ソケット(六角):B3-08、9.5sq. ソケット(六角):B3-10、9.5sq. ソケット(六角):B3-12、9.5sq. ソケット(六角):B3-13、9.5sq. ソケット(十二角):B3-14W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-17W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-19W、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-10、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-12、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-14、9.5sq. ラチェットハンドル:BR390、9.5sq. クイックスピンナ(R):BE3-Q、9.5sq. エクステンションバー:BE3-050、9.5sq. エクステンションバー:BE3-075、9.5sq. エクステンションバー:BE3-150、9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3、ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1113、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1214、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1719、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-10、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-12、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-13、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-14、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-17、ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-2、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-3、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2、樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ニッパ:PN1-150、トレイ(2枚)、チェスト(3段3引出し):SKX0213質量(kg)17.5