カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(15)
  • 農業機械(12)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「b3-7/16」の検索結果

163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(6角) KTC

    ソケット(6角)

    KTC
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • ソケット (6角) KTC

    ソケット (6角)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角6角差込角(sq.)9.5
  • ソケット (12角) KTC

    ソケット (12角)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)

    nepros
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角)

    nepros
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5穴角六角
  • ソケット(12角) KTC

    ソケット(12角)

    KTC
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • カラーヘルパーEVA トーエイライト

    カラーヘルパーEVA

    トーエイライト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    プール練習に最適なカラーヘルパー
    用途プール材質EVA30倍発泡質量(g)100寸法(cm)13.5×7.5(×3連)浮力(kg)約2.8
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1面
    5日以内出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)

    テンパール工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • ステッキベーシック 伸縮S フジホーム

    ステッキベーシック 伸縮S

    フジホーム
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    リーズナブルな伸縮ステッキをスタンダードカラーで取り揃えました。
    材質アルミ、(グリップ)木製長さ(mm)665~890質量(g)240
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB-F) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB-F)

    テンパール工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)116機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ハブ軸(B.C.7/16", 3/8"×185mm) SHIMANO(シマノ)

    ハブ軸(B.C.7/16", 3/8"×185mm)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(8件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-B 7マ-クUP P=2 6X16 大阪魂

    3カ-B 7マ-クUP P=2 6X16

    大阪魂
    ¥24,574税込¥27,031
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)16寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
  • ディープソケット9.5mm(インチ) KTC

    ディープソケット9.5mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
  • 【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル

    沖データ(OKI)(3件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌日出荷
    【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
    付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
  • ディープソケット(6角 インチ) KTC

    ディープソケット(6角 インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角差込角(sq.)9.5
  • 6.3sq.ソケットレンチセット KTC

    6.3sq.ソケットレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(13点)ほか
    当日出荷
    差込角(sq.)6.3
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • (9.5SQ)E型トルクスレンチセット KTC

    (9.5SQ)E型トルクスレンチセット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-9031セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)355差込角(sq.)9.5
  • トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • ウォーターポンプ(マツダ用) GMB

    ウォーターポンプ(マツダ用)

    GMB(11件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーマツダ
  • トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チタン合金の加工
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16