カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「b30-0408」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(68個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
チユウイラベル
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷部品名称チユウイラベル図解NoMI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.6、MI-M1601R 30 モーター,コントローラー部品_No.17、MI-A402-1 ハンドル,クラッチ部品_No.12、MI-407 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.39、MI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.39、MI-M1601R モーター,コントローラー部品_No.17、MI-A401 ハンドル,クラッチ部品_No.18、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.6
Eガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格ヨビ8部品名称Eガタトメワ図解NoMI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.25、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.16、MI-M1601R 30 セッチリン部品_No.27、MI-407 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.25、MI-808 フレーム(ウシロ),カムレバー,チンアツリン部品_No.25、MI-M1601R セッチリン部品_No.27、MI-807 フレーム(ウシロ)部品_No.25、MI-206 フレーム,チンアツリン部品_No.29、MI-A400 フレーム,カムレバー,鎮圧輪部品_No.23、MI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.15、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.56、MI-806 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.49、MI-A401 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.26
組立アングル架台
ネグロス電工¥33,980~税込¥37,378~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)
加茂精工(KAMO)¥199,800税込¥219,7801台20日以内出荷ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
テーブルリフト
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間