カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 農業機械(12)
- 自動車純正部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b30-0410」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(68個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)シャンク形状六角軸
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様
ダイヘン¥1,998,000税込¥2,197,8001セット翌々日出荷鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様
ダイヘン¥1,798,000税込¥1,977,8001セット翌々日出荷抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
Semi-Fシリーズ K410B23~
KANA(片山チエン)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B26~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B29~
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数29軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B32~
KANA(片山チエン)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B17~
KANA(片山チエン)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B22~
KANA(片山チエン)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B34~
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数34軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B16~
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B27~
KANA(片山チエン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B36~
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B18~
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷から7日以内出荷歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B25~
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B28~
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
フエルトパッキン
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001セット(5個)7日以内出荷規格10X24X5部品名称フエルトパツキン図解NoMS313EW-M クランクケース,キュウスイベン部品_No.31、MS330EC-2M 本体部品_No.26、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.30、MSV413B-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.32、MS253EC-2M 動力噴霧機部品_No.29、MRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.29、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS154EA-M 本体部品_No.29、GS28DX 動力噴霧機部品 フエルトパッキン_No.25、MS310EA-M 動力噴霧機部品_No.33、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
光電センサ フォーク形 検出範囲 0.2 mm
SICK¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷概要WFnext フォークセンサは、ラベル、マーク、二重シート、穴、エッジ、様々な物体に使用できます。送信側と受信側の両方を 1 つのハウジングに統合する設計原理により、調整は必要ありません。この使いやすいセンサラインには、フォークの深さが 40 mm、60 mm、95 mm の 2 → 120 mm のフォーク幅が用意されています。非常に高速な応答時間と精細な分解仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:光学式●検出範囲:0.2 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:WF30アズワン品番65-7295-74
DNSマカ亜鉛 120錠
アサヒグループ食品¥3,198税込¥3,4541個(120錠)7日以内出荷【1日2粒目安】 。リニューアルポイント。「2種類のアミノ酸」「葉酸」を追加配合し、スペックアップ。 パッケージでわかりやすく訴求。差別化ポイント。 1.1日2粒あたり、マカエキス末410mg・亜鉛7mg・アミノ酸2種を配合し、活力をサポート 。2.毎日続けやすい、飲みやすい粒。 。3.品質のこだわり 着色料無添加・厳選した原料・国内工場生産 。4.国内自社工場の一貫管理体制 。5.1日2粒で手軽に摂取。 。6.1日49.7円と続けやすい価格。主成分マカエキス末:410mg 亜鉛:7mg アミノ酸2種 (アルギニン15mg/シトルリン15mg) 葉酸:30μg 発酵黒にんにく:10mg ビタミンB1:1mg、B2:1.1mg B6:1mg包装形態持ち運びに便利なパウチタイプ