カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 溶接用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「b30-0415」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(65個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様 ダイヘン

    マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    翌々日出荷
    鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
    質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
  • CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様 ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1セット
    翌々日出荷
    抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
    仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥309税込¥340
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格12X18.5XT1.5図解NoGKSL3315R1 フゾクヒン、オプション部品_No.9、GS28MX フゾクヒン、オプション部品 ゴムマルパッキン_No.10、MS330EC-2K 付属品部品_No.10、MS410RCL-K 付属品部品_No.14、MS156EA 付属品部品_No.4、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.28、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS410ENA-3K 付属品部品_No.18、パコガードフンムユニット 付属品部品_No.7、MS3500 付属品部品_No.10、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ゴムマルパッキン_No.12、SSA-C421 付属品部品_No.30、MS415EW ハリマーク,フゾクヒン部品_No.7、MS3502 付属品,希望付属品部品_No.15、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSA415R4C-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.13、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.13、MS2501 付属品部品_No.14など
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    備考2019年11月~部品名称ブラケツトマトメ図解NoMS415R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.30B、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33A、MS615R4CF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.31A、MS615R8CGF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.33A、MSA615R4C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.ブラケツトマトメ、MSA615R4C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.ブラケツトマトメ、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.ブラケツトマトメ、MSA415R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.30B、MS615R4CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.31A、MS415R8CGF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33A、MS615R8CGF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.33A、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.30B、MS515R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.30B、MSA615R8CG-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.ブラケツトマトメ、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.30B、MSA415R8CG-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.33A、MSA415R4C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.30B、MS415R8CGF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.33A
  • レバーマトメ BIGM(丸山製作所)

    レバーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レバーマトメ図解NoMSV413R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV415R2S(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV313B-M-2 -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MSV413L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV515R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV415R2S(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415L-1(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV415SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413R2-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MSV415R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30
  • ライトホース8.5X130M(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ライトホース8.5X130M(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X130M(K)部品名称ライトホース8.5X130M(ISO)図解NoMSV313B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.31、MSV415L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.30、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV313B-M-2 -A ドラムクミタテ部品_No.31、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.21、MSV413R2-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.34、MSA413R3-M(8.5) ドラムクミタテ部品_No.37、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.38、MS413R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSA413R4C 8.5 ドラムクミタテ部品_No.34、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MSV415R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28
  • コマーシヤルベアリング BIGM(丸山製作所)

    コマーシヤルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格20X35X12.3図解NoMSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.11、MSV313B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.6、GKSL3300R1-M ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.30、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV613L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV615L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.29、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSC1-104 ドラムクミタテなど
  • パッキング BIGM(丸山製作所)

    パッキング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称パツキング図解NoMRS60H-350 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.25、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 パッキング_No.27、MSA415R4C-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MRS30-132 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MLSA415R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.31、MS515EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.27、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25など
  • ヒラザガネ 17X25XT1.6 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 17X25XT1.6

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格17X25XT1.6部品名称ヒラザガネ 17X25XT1.6図解NoBSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.16、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.17、MJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.30、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.8、BSA-411S 変速レバー部品_No.11、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-α601 台車(パーキングレバー)部品_No.17、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 変速レバー 主変速部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.8、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.17、MSA413-M スライダ組立部品_No.8、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.12、MLSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.10など
  • ローラチエーンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ローラチエーンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    仕様RS3578リンク規格25~27フクムRS3578リンク図解NoGKSL3300-K ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSV413B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV413B-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV415L(8.5) スライダクミタテ部品_No.37、MSV413B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MSV313B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.35、MSV415L-1(10) スライダクミタテ部品_No.30、GKSL3315 ホースガイドクミタテ部品_No.28、GKSL3304 ホースガイドクミタテ部品_No.28、GKSL3303 ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSV413R2-M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.41、GSL204-M ホースガイドクミタテ部品 ローラチエーンクミタテ_No.29、GSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ローラチエーンクミタテ_No.24、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.35、MSV413B-M-1(8.5X130) ホースガイドクミタテ部品_No.23など
  • 6カクボルト M6X35X18 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X35X18

    BIGM(丸山製作所)
    ¥84税込¥92
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X35X18図解NoSSA-Z601S-1 ファンクラッチレバー部品_No.21、MP4120E-6M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.28、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.28、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.29、SSA-Z550 ファンクラッチレバー部品_No.21、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.28、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、MP4000E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、MSC1-102DW 電装品部品 6カクボルト M6X35X18_No.2、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、SSA-R1000 パワーレギュレータ部品_No.26など
  • フランジツキ 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ 6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥60税込¥66
    1個
    8日以内出荷
    規格M5部品名称フランジツキ 6カクナツト図解NoMSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.33、MRS30H-131 ハンドル部品_No.55、BSM-640SLT-B 12M オプション7 (公道走行キット640H,B) (Bタイプ)部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.33A、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.49、BSM-840SLT-BC2-1 オプション22 (公道走行キット)部品_No.6、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA415R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.6、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29など
  • フューエルホース BIGM(丸山製作所)

    フューエルホース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フユ-エルホ-ス図解NoMSV415L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.26、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.28、MS413R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.29、MF-58 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.16、MSV413B-M-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.14、MFH-G354 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MS515EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MS513EA-3M フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSA513R4C 10 エンジン フューエルタンク、コックなど
  • カタネジボルト BIGM(丸山製作所)

    カタネジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X55X18図解NoGKSL3300-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、GS28MX ソウコウソウチ部品 カタネジボルト_No.19、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.14、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 カタネジボルト_No.49、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、MSL330-K -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.41、MSV313B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MRS30HS-130 HST部品_No.23、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.43など
  • Uナット BIGM(丸山製作所)

    Uナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M6規格M66カク1シユ図解NoMSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MS415R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MSV313B-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MRS30H-130 ハンドル部品_No.44、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.46、MS415R8CGF-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.11、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.12、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSV413B-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA613R3-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.11など
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    17日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ