カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「b30-0608」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(50個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

    バンコランベアリング 軽負荷 L100

    バンドー化学(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状B色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

    バンコランベアリング 中負荷 L200

    バンドー化学(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状B色ブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学

    バンコランベアリング フリクション F100

    バンドー化学(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
    用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクション色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、KC260DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MJS-10 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.23、DB233D 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、BC263RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ステー_No.29、MB3030U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MS608C-15 エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品_No.28、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ステー_No.42、DB230 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、JC261DX-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、MB301ESU エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27など
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    17日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ