カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「b30-0612」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(68個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
スクリュー (9983) MAZDA(マツダ)スクリュー (9983)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から13日以内出荷
アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート青木精密工業
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット青木精密工業
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
スクリュー (9977) MAZDA(マツダ)スクリュー (9977)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
66税込73
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプ フューエル リターン (HG) MAZDA(マツダ)パイプ フューエル リターン (HG)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ブレーカー (B6) MAZDA(マツダ)ブレーカー (B6)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
シェーバー替刃(内刃・外刃セット) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(内刃・外刃セット)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】★ラベルプリンターGP-C831TM10UB611TM10UB612TM10UE621TM10UE622TM302-613WTM302-614BTM302H611WTM302H612BTM302H613WTM302H614BTM302-S1BTM302-S1WTM302-S2BTM302-S2WTM302-SL2BTM302-SL2WTM302-SLBTM302-SLWTM303H621WTM303H622BTM30UBE611TM30UBE612TM55-611WTM55-612BTM702UD241TM702UD242TM702UD541TM702UD542TM702UE231TM702UE232TM702UE531TM702UE532TM702US201TM702US202TM702US501TM702US502TM887P921WTM887P922BTM887S911WTM887S912BTM902UD101TM902UD141TM902UE311TM902UE321TM902US001TM-C100ASTM-C100ASKTM-C100RLTM-C100RLKTMC3400LT1TM-C3400UTM-C3500TM-C7500TM-C7500GTM-H5000TM-H5000IITM-H60005WTM-H6000TM-H6000IVTM-J2000UTM-J2100UBTM-J2100UGTM-J2100URTM-L100BTM-L100WTM-L90TM-L90LSUTML90UD451TML90UE421TML90UE431TML90UH311TML90US401TML90UW441TM-m10TM-m30TM-m30TM-m30-HTM-m30-STM-m30-SLTM-m30-HTM-m55TM-T20TM-T20IIITM-T70IITM-T88VITM-T90II★Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★ディスプレイLT16W81LLT22W81LLT22W81LJ★スキャナーDS-531FBDS-870FBDS-970FB★プロジェクターEB-1440UTEB-1460UTEB-1485FTEB-1700シリーズEB-1780WEB-1785WEB-1795FEB-2000シリーズEB-2065EB-2155WEB-2265UEB-536WTEB-680EB-685WEB-685WTEB-695WTEB-700UEB-700シリーズEB-725WEB-725WiEB-735FiEB-750FEB-755FEB-760WEB-760WiEB-770FEB-770FiEB-800FEB-800シリーズEB-805FEB-810EEB-815EEB-982WEB-992FEB-E01EB-FH52EB-L200SWEB-L200WEB-L210WEB-L250FEB-L255FEB-L260FEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU10シリーズEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU20シリーズEB-W06EB-W50EB-X06EH-TW410EH-TW510EH-TW530EH-TW530SEH-TW650EH-TW650SEH-TW750EH-TW750SELPDC07ELPDC21L200シリーズなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
サーマルロール紙(高保存) EPSONサーマルロール紙(高保存)EPSON
1,298税込1,428
1個(3巻)
5日以内出荷
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M4タップ片面) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M4タップ片面)青木精密工業
389税込428
1個
4日以内出荷
フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。片側側面にM4タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面)青木精密工業
429税込472
1個
4日以内出荷
フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。両側面にM5タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
サーマルロール紙 EPSONサーマルロール紙EPSON
1,298税込1,428
1個(3巻)
5日以内出荷
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(片側突起無し) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(片側突起無し)青木精密工業
429税込472
1個
5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
組立アングル架台 ネグロス電工組立アングル架台ネグロス電工
37,980税込41,778
1台
16日以内出荷
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ