カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「b30-0615」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(67個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • ヒットベイト ヒットマンルアーズ

    ヒットベイト

    ヒットマンルアーズ
    ¥429税込¥472
    1袋
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り3寸(9cm)紀州漁師使用率No.1
    長さ(cm)9
  • ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B

    廣杉計器(8件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • アルミフレーム System30 用グリップ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用グリップ

    青木精密工業
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質強化プラスチック色黒色質量(g)32
  • アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用アングルブラケット

    青木精密工業
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様 ダイヘン

    マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    翌々日出荷
    鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
    質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
  • CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様 ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1セット
    翌々日出荷
    抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
    仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-6) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-6)

    SMC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック 象印チェンブロック

    チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック

    象印チェンブロック
    ¥389,800税込¥428,780
    1本
    7日以内出荷
    大口フック付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    備考2019年11月~部品名称ブラケツトマトメ図解NoMS415R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.30B、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33A、MS615R4CF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.31A、MS615R8CGF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.33A、MSA615R4C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.ブラケツトマトメ、MSA615R4C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.ブラケツトマトメ、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.ブラケツトマトメ、MSA415R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.30B、MS615R4CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.31A、MS415R8CGF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33A、MS615R8CGF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.33A、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.30B、MS515R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.30B、MSA615R8CG-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.ブラケツトマトメ、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.30B、MSA415R8CG-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.33A、MSA415R4C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.30B、MS415R8CGF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.33A
  • 6カクアナツキボルト(クロメート) BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト(クロメート)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥69税込¥76
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X60ヤキイレナシ部品名称6カクアナツキボルト(クロメート)図解NoTSW17H ポンプ-1部品_No.29、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.58、MKW1210B ポンプ-1部品_No.31、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.31、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.58、TSW12H ポンプ-1部品_No.30、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.58、TSW12B ポンプ-1部品_No.31、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.29、TSW17B ポンプ-1部品_No.31、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.31、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.29
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥114税込¥125
    1個
    8日以内出荷
    規格M10コガタマル図解NoSSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.65、SSA-V1002CT-DX キャビン-1部品_No.19、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.19、SSA-V602C キャビン-1部品_No.19、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.65、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.15、SSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.59、GS17EB フレーム部品 ヒラザガネ_No.4、MSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.17、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.18、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.18、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.65、GS17EMSR 本体部品 ヒラザガネ_No.38、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.65、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.17、MSV615DR4CSL-Y(10) ソウコウソウチ部品_No.15、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.40、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.19、MSW1110-M フレーム,各部取付部品_No.17、GS17EBSR フレーム部品 ヒラザガネ_No.13、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.59、GS17EM 本体部品 ヒラザガネ_No.17
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥499税込¥549
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X20図解NoSSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.11、CBM-520SLT-B 撹拌部品_No.30、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.15、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.5、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.40、GKSL3300-K ソウコウソウチ部品_No.20、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.26、GKSL3304 ソウコウソウチ部品_No.27、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.11、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.11、SSA-F617MAT 撹拌部品_No.12、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.41、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.11、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.29、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.20、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ 攪拌部品_No.19など
  • スクリユ BIGM(丸山製作所)

    スクリユ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ図解NoMS615R4CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MS615R8CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MSV613L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.31、MSA615R8C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MSA615R4C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MS615R8CGF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MS613R4CF(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.31、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.31、MS615R4CF(11.5) エンジン フューエルタンク、コックなど
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoMSV613L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、MKW530E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.33、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.30、MRS90-502BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.31、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.30、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.31、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MRS90-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.32、MS615R8CGF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.30、SSW-400CM 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.29など
  • ヒラザガネ 17X25XT1.6 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 17X25XT1.6

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格17X25XT1.6部品名称ヒラザガネ 17X25XT1.6図解NoBSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.16、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.17、MJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.30、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.8、BSA-411S 変速レバー部品_No.11、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-α601 台車(パーキングレバー)部品_No.17、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 変速レバー 主変速部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.8、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.17、MSA413-M スライダ組立部品_No.8、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.12、MLSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.10など
  • フランジツキ 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ 6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥60税込¥66
    1個
    8日以内出荷
    規格M5部品名称フランジツキ 6カクナツト図解NoMSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.33、MRS30H-131 ハンドル部品_No.55、BSM-640SLT-B 12M オプション7 (公道走行キット640H,B) (Bタイプ)部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.33A、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.49、BSM-840SLT-BC2-1 オプション22 (公道走行キット)部品_No.6、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA415R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.6、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29など
  • コマーシヤルベアリング BIGM(丸山製作所)

    コマーシヤルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格20X35X12.3図解NoMSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.11、MSV313B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.6、GKSL3300R1-M ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.30、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV613L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV615L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.29、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSC1-104 ドラムクミタテなど
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    17日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ