カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b30-0618」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(65個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
組立アングル架台
ネグロス電工¥45,980~税込¥50,578~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ







![3/8"sq [INHEX・Torx]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047847-170327-02.jpg)