カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「b30-1220」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷から翌日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • クロ POM ジュラコンW 大阪魂

    クロ POM ジュラコンW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業)

    ダンパー付きスライドレール

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。
    用途引き出しの作成に付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)材質タイプソフトクロージング耐荷重N(kgf)ペア:20耐荷重(N)ペア:196
  • ニツプル BIGM(丸山製作所)

    ニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニツプル図解NoBSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.30、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CBM-520BA オイルタンク部品_No.26、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.24、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.24、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.24、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.27、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.27、CBM-520SLT オイルタンク部品_No.26、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.30、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.24、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.24、BSM-1300L 油圧配管部品_No.23、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.24、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.24、BSM-1100L 油圧配管部品_No.23、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.27、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.24、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.24、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.24
  • スナップピン 8X1.6 BIGM(丸山製作所)

    スナップピン 8X1.6

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格8X1.6図解NoMRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 スナップピン 8X1.6_No.42、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.18、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.26、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.59、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.9、LVE3502 付属品2部品_No.27、CBM-520BH ブーム装置部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 フレームカバー部品_No.19、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.38、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.48、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.44、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.18、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.5、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.24など
  • メーターケーブル BIGM(丸山製作所)

    メーターケーブル

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格P4603001200L部品名称メーターケーブル図解NoBSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1300L ギヤケース部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.4、BSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.30、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.30、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.20、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.40、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.4など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X30図解NoBSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.30、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.16、SSA-F616V-1 テンション部品_No.20、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.34、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.27、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.34、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.84、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.11、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.84、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.34、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.15、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.28、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.33、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、BSM-1020L-DC ワイパーモータ部品_No.18など
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱アルミ製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    82,980税込91,278
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44モータ種類三相モータ
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    88,980税込97,878
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44モータ種類三相モータ
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    86,980税込95,678
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4保護方式IP44モータ種類三相モータ
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形保護方式IP44
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    96,980税込106,678
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    17日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形)

    住友重機械工業
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    周波数(Hz)50/60/50/60電圧(V)100/100/200/200電源単相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付

    住友重機械工業
    67,980税込74,778
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
  • ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形)

    住友重機械工業
    89,980税込98,978
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形・屋外形)ブレーキ付

    住友重機械工業
    98,980税込108,878
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機(三相400V・中空軸形)ブレーキ付 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(三相400V・中空軸形)ブレーキ付

    住友重機械工業
    87,980税込96,778
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)400/400電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)ブレーキ付(0.1kw~11kw) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)ブレーキ付(0.1kw~11kw)

    住友重機械工業
    85,980税込94,578
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形)

    住友重機械工業
    95,980税込105,578
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源単相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形・屋外形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形・屋外形)

    住友重機械工業
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付

    住友重機械工業
    67,980税込74,778
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付
  • プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付

    住友重機械工業
    85,980税込94,578
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内および屋外(通常の風雨・降雪程度で、強い水流や暴風雨にさらされない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)