カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 農業機械(14)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「b32 vベルト」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(53件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-32種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
真鍮ブラシ 剣先型 モノタロウ真鍮ブラシ 剣先型モノタロウ(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)230寸法A(mm)15寸法B(mm)95タイプ剣型全長C(mm)230植付(mm)95
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
真鍮ブラシ 小判型 モノタロウ真鍮ブラシ 小判型モノタロウ(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮全長C(mm)124寸法A(mm)15植付(mm)110タイプ小判型寸法B(mm)110寸法C(mm)124
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から41日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
真鍮ブラシ 剣型 ハンディ・クラウン真鍮ブラシ 剣型ハンディ・クラウン
639税込703
1本
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
材質(ブラシ部)真鍮材質(柄部)本体寸法(縦×横×高さHmm)235×45×33RoHS指令(10物質対応)対応
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)massimo スクーター用パフォーマンスドライブキットGrondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
エコやん バッテリーセット 日動工業エコやん バッテリーセット日動工業
169,980税込186,978
1セット
欠品中
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V電源でもバッテリーでも使えるポータブルスポットクーラーです。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。アウトドア・車中泊・内装工事・ガレージ・DIYなどに。
用途アウトドア・車中泊・内装工事・ガレージ・DIYなど仕様GWP値:1430、ODP値:0、アース:なし、風力:2段階切替式(弱・強)、屋内用/AC・DC兼用付属品冷風ダクト1.5m(SPC-D15C-032)/排熱ダクト1.5m(SPC-D15H-032)/ドレンホース3m/バッテリーケーブル/ショルダーベルト(SPC-SB)/電源・充電兼用ACアダプター2.3m(SPC-AD-032)/バッテリーユニットコード/ドレンバイパス/固定ネジセット内容本体(SPCN-032)/バッテリーユニット(SPC-B20)質量(g)9.9周波数(Hz)50/60電源(V)充電:AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz送風:弱/14.7、強/22.9、冷風:弱/114.2、強/129.6・60Hz送風:弱/14.2、強/24.0、冷風:弱/136.8、強/142.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah定格電圧(V)AC100/DC24~48タンク容量(L)ドレンタンク0.7定格電流(A)50Hz送風:弱/0.20、強/0.27、冷風:弱/1.26、強/1.42・60Hz送風:弱/0.19、強/0.28、冷風:弱/1.48、強/1.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×464×355風量(m3/min)弱:1.12、強:1.32電線長さ(m)2.3入力プラグ2Pプラグ風速(m/min)50Hz:弱150、強216・60Hz:弱168、強204(測定距離1m)運転音(dB)64バッテリー容量(Ah)20使用環境温度(℃)15~40充電時間(時間)3~4.5動作時間DC 冷風 弱/4.5、強/4冷媒封入量(g)65対応冷媒種別R134A入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50羽根径(Φmm)冷風側/100・排熱側/100冷房能力(kW)0.32
薄形Vベルト LB形 LB32 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB32三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ32ベルト長さ(mm)813寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB32 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB32三ツ星ベルト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ32ベルト長さ(mm)813寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB32オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB32オレンジBIGM(丸山製作所)
3,096税込3,406
1個
7日以内出荷
規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ関連資料(0.92MB)図解NoMS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.24
Vベルト B32レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B32レツドBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格B32レツド部品名称Vベルト B32レツド関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.77MB)図解NoSSA-F610 給水ポンプ部品_No.42、CGA-6 給水ポンプ部品_No.33
Vベルト B32レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B32レツドBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格B32レツド部品名称Vベルト B32レツド関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.17MB)図解NoSSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616MAT 給水ポンプ部品_No.39、GB1010BSR 動力伝達部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F615M-2AD 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.40、GB1010ALN 動力伝達部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616(4)-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.40、SSA-F617VT 給水ポンプ部品_No.37、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F615DX 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616MA 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(1)部品_No.39、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S610VT -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F617MAT 給水ポンプ部品_No.37、GB1010ASR 動力伝達部品_No.17
Vベルト(B32)W800 BIGM(丸山製作所)Vベルト(B32)W800BIGM(丸山製作所)
4,982税込5,480
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト(B32)W800関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.92MB)図解NoMGA163 エンジン伝導部品_No.3、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.3、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.13、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.4、MGA133 エンジン伝導部品_No.5、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.4
Vベルト,SB32 BIGM(丸山製作所)Vベルト,SB32BIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト,SB32関連資料(0.82MB)図解NoMGW620 エンジン周囲部品_No.17
Vベルト LB32オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB32オレンジBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.39MB)図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.81、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.16、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410 動力噴霧機部品_No.81、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11
VベルトSB32 BIGM(丸山製作所)VベルトSB32BIGM(丸山製作所)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
部品名称VベルトSB32関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.89MB)図解NoMRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.13、MRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.13
LEFB32S SMCLEFB32SSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32V7S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32V7SSMC
269,800税込296,780
1個
10日以内出荷
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)サイズ32モータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(1) 1.5mモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB32U SMCLEFB32USMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面