曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B32-12

薄形シリンダ CDQ2B32-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52306231CDQ2B32-125DMZ-M9BVL-X525125
39,330
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306247CDQ2B32-125DZ-M9BAL-X525125
39,880
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306256CDQ2B32-125DZ-M9BWL-X525125
38,230
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306265CDQ2B32-125DZ-X525125
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306274CDQ2B32-12DCMZ12
10,780
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306283CDQ2B32-12DCZ-M9BVL12
17,550
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306292CDQ2B32-12DZ-M9BVL12
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306301CDQ2B32-12DZ-XB1012
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306317CDQ2B32-12DZ-XB1312
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする