カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(661)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 自動車純正部品(20)
  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3215」の検索結果

関連キーワード
772件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • デスタープランジャー 正和

    デスタープランジャー

    正和(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
  • 軸付カップブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • 防振システムネダ NB3型 万協

    防振システムネダ NB3型

    万協
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • その他(CQ~) SMC

    その他(CQ~)

    SMC
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドトーチバーナー小型セット 桂精機

    ハンドトーチバーナー小型セット

    桂精機
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
    用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。ハンドルKB301
  • プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~)

    SMC(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
  • 防振システムネダ NB3型 バラ 万協

    防振システムネダ NB3型 バラ

    万協
    999税込1,099
    1箱
    3日以内出荷
    入数(本)1
  • (MB32)モールディング,フロント ドア サッシュ,フロント LH ミツビシ

    (MB32)モールディング,フロント ドア サッシュ,フロント LH

    ミツビシ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)チェック,リヤ ドア ミツビシ

    (MB32)チェック,リヤ ドア

    ミツビシ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)サッシュ,フロント ドア ウインドウ,フロント ロワー LH ミツビシ

    (MB32)サッシュ,フロント ドア ウインドウ,フロント ロワー LH

    ミツビシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)モールディング,フロント ドア サッシュ,フロント RH ミツビシ

    (MB32)モールディング,フロント ドア サッシュ,フロント RH

    ミツビシ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)モールディング,リヤ ドア サッシュ,フロント RH ミツビシ

    (MB32)モールディング,リヤ ドア サッシュ,フロント RH

    ミツビシ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)クリップ,フロント ドア ミツビシ

    (MB32)クリップ,フロント ドア

    ミツビシ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)モールディング,フロント ドア サッシュ,リヤ LH ミツビシ

    (MB32)モールディング,フロント ドア サッシュ,リヤ LH

    ミツビシ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)モールディング,フロント ドア サッシュ,リヤ RH ミツビシ

    (MB32)モールディング,フロント ドア サッシュ,リヤ RH

    ミツビシ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)サッシュ,フロント ドア ウインドウ,フロント ロワー RH ミツビシ

    (MB32)サッシュ,フロント ドア ウインドウ,フロント ロワー RH

    ミツビシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)モールディング,リヤ ドア サッシュ,フロント LH ミツビシ

    (MB32)モールディング,リヤ ドア サッシュ,フロント LH

    ミツビシ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)プロテクタ,フロント ドア パネル エッジ,RH ミツビシ

    (MB32)プロテクタ,フロント ドア パネル エッジ,RH

    ミツビシ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • レンズ スモーク (B3) MAZDA(マツダ)

    レンズ スモーク (B3)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • プレート NO.1 プリント (B3) MAZDA(マツダ)

    プレート NO.1 プリント (B3)

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット ステアリング (1K) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ステアリング (1K)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)

    SMC
    6,390税込7,029
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)

    SMC
    8,217税込9,039
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(

    SMC
    8,198税込9,018特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • (MB32)プロテクタ,フロント ドア パネル エッジ,LH ミツビシ

    (MB32)プロテクタ,フロント ドア パネル エッジ,LH

    ミツビシ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)プロテクタ,リヤ ドア ウインドウ ベルト モールディング ミツビシ

    (MB32)プロテクタ,リヤ ドア ウインドウ ベルト モールディング

    ミツビシ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)

    SMC(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • ホルダーステアリングギヤー (S2) MAZDA(マツダ)

    ホルダーステアリングギヤー (S2)

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
...