カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3216」の検索結果

関連キーワード
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先スリーブ HAKKO(白光)こて先スリーブHAKKO(白光)(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32omron(オムロン)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から105日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
JACK PLATE ATT 12v 2B003216 piaggio(ピアッジオグループ)JACK PLATE ATT 12v 2B003216piaggio(ピアッジオグループ)
7,498税込8,248
1個
31日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
軸付カップブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
2,488税込2,737特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
軽いセラミック IH対応卓上鍋 和平フレイズ軽いセラミック IH対応卓上鍋和平フレイズ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質本体・蓋/アルミニウム合金 内面/セラミック加工 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 ハンドルカバー/シリコーンゴム
ターコイズ Paperblanks(ペーパーブランクス)ターコイズPaperblanks(ペーパーブランクス)
2,198税込2,418
1冊
4日以内出荷から5日以内出荷
デザインのもとになっているのは、1514年にパリのサレル製本所によって発行された「Chroniques(年代記)」という書籍の装丁です。その重厚なデザインには、建築、芸術、そして文化的生活のあらゆる側面に影響を与えた華やかなルネッサンスの装飾様式が反映されています。きらびやかな青緑色の表紙が、人生の物語の複雑や文章の無限の可能性を感じさせてくれることでしょう。
仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバータイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数240フォーマット形式罫線
(MB32)ウエザストリップ,フロント ドア ベルト,インナ RH ミツビシ(MB32)ウエザストリップ,フロント ドア ベルト,インナ RHミツビシ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
(MB32)ウエザストリップ,リヤ ドア ベルト,インナ LH ミツビシ(MB32)ウエザストリップ,リヤ ドア ベルト,インナ LHミツビシ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
(MB32)ウエザストリップ,フロント ドア ベルト,インナ LH ミツビシ(MB32)ウエザストリップ,フロント ドア ベルト,インナ LHミツビシ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
(MB32)ウエザストリップ,リヤ ドア ベルト,インナ RH ミツビシ(MB32)ウエザストリップ,リヤ ドア ベルト,インナ RHミツビシ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB32 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB32SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
サーマルリレー Eaton EATON(イートン)サーマルリレー EatonEATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB32-~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
のぼり 飲み放題 P・O・Pプロダクツのぼり 飲み放題P・O・Pプロダクツ
2,098税込2,308
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 飲み放題
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド SMCCQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッドSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
プレートシリンダ MDUB3 SMCプレートシリンダ MDUB3SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
MB Series(MBB32) SMCMB Series(MBB32)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
トリム(R)ドアー (B321) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B321)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (B321) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (B321)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
16,363税込17,999特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PVDF超磁回転子 ラウンド アイシスPVDF超磁回転子 ラウンドアイシス
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
高い機械強度を備えたPVDF外装の撹拌子で耐薬性・耐磨耗性共に優れます。 強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。 平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。 +150℃までの耐熱性能を有しています。
直径(Φmm)12
トリム(R)クォーター (B3) MAZDA(マツダ)トリム(R)クォーター (B3)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B32)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
7,738税込8,512
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
トリム(L)クォーター (B3) MAZDA(マツダ)トリム(L)クォーター (B3)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-~DZ~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DMZ~)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド