カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(7)
- バイク部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(1)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- CKD(13)
- DANNO(ダンノ)(1)
- FPC(2)
- FSA(1)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- エクシア(1)
- サンドビック(1)
- スバルアクセサリー(1)
- フジクラ DDK(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- 和平フレイズ(1)
- 山洋電気(1)
- 廣杉計器(3)
- 東京発条製作所(1)
エコロジープロダクト
「b3217」の検索結果

L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン ユニバーサルホース クリア
GOODRIDGE(グッドリッジ)¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷から5日以内出荷カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥3,998税込¥4,3981袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
フラッコ IH対応テーブルポット20cm
和平フレイズ¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷おしゃれなのに使いやすい、毎日使いたくなるお鍋です。内外綿はキズがつきにくく汚れを落としやすいセラミック加工。・フラットな形状で収納に便利なガラス蓋付。・ステンレスハンドル&つまみでシックな雰囲気に。・内面はホワイトカラーでお料理がはえる。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます材質本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工寸法(mm)255×205×115色グレー質量(g)1100
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E
廣杉計器¥6,798税込¥7,4781袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
スバル純正 ホイールロックボルト ブラック
スバルアクセサリー¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷適合車種:ソルテラ 。特殊なキーパターンでタイヤの盗難を防ぐロックナットのセット。ロックボルト4個とキー1個のセット。マックガード社製。※18インチ車はフルエアロキャップ装着のため、ボルトヘッドは見えません適合車種SOLTERRA




リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C2550d用(プレミアム)
エクシア¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。 本製品は、エクシア製品の中でも特に品質を重視した「プレミアム」タイプのトナーカートリッジとなります。適合規格E&Qマーク印字枚数10000枚RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE
廣杉計器¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32
CKD¥62,413~税込¥68,654~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
スリムライン モノ3°レギュラーB型
MSTコーポレーション¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷寸法H(mm)50寸法D(Φmm)32寸法M(mm)42寸法C(Φmm)54肉厚t(mm)11寸法C1(Φmm)58.4寸法C2(Φmm)63
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE BB386EVO 48x32 170
FSA¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。K-Force Modular BB386EVOロードクランクセットはグラベル、アドベンチャー、またはロードに適した最新のクランクセットです。 。適応幅の広いBB386EVO 30mmスピンドルは、メジャーなBB規格に適合し、多くのフレームに取り付けが可能です。 。スーパーコンパクト規格の48/32 もしくは46/30のチェーンリングコンビネーションから選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式冷間鍛造+100%CNC アウターチェーンリング+BCD 90mm インナーチェーンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT色ニュートラル質量(g)650タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズK-FORCE互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S、BB386分野ロード、 グラベルテクノロジーBB386EVO、 DirectMount、 Hollow Carbon、 Modularホール数4
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個63日以内出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
リバーシブルジョイントマット(4枚1組)45×45 日本製
DANNO(ダンノ)¥9,898税込¥10,8881組26日以内出荷トレーニングマット。特殊ジョイント(特許出願中)表裏使える新しいマットです。表面滅菌処理・防ダニ加工。抗菌防臭処理済。材質抗菌EVA樹脂発泡体寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)45×45×1.5