カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 物流用品(35)
  • 農業機械(24)
  • 機構部品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 作業工具(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3l m8」の検索結果

関連キーワード
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    支持金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(6件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工

    パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
    適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12 水本機械製作所

    ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12

    水本機械製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    リングが二方向にあります。
    用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用トラスコ品番849-3323材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • H鋼クランプ 仙台銘板

    H鋼クランプ

    仙台銘板
    539税込593
    1個
    当日出荷
    H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
    適合Φ31.8mmフレーム材質スチール質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビームクランプ スリーエッチ

    ビームクランプ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
  • Lフックボルト AIOULE(ふじわら)

    Lフックボルト

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
  • エイムS型 アカギ

    エイムS型

    アカギ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • ボルト吊り金具 因幡電工

    ボルト吊り金具

    因幡電工(17件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
    用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。表面処理ユニクロ(屋内専用)適合吊りボルトW3/8
  • 一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用管支持金具

    ネグロス電工
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16
  • パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工

    パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)

    ネグロス電工
    279税込307
    1個
    当日出荷
    金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
    材質ステンレス鋼
  • トラスコネジ(+) M8X16 BIGM(丸山製作所)

    トラスコネジ(+) M8X16

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X16図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
  • 一般形鋼用ねじ穴付Uラック 南電機

    一般形鋼用ねじ穴付Uラック

    南電機(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
  • デスククランプ サンワサプライ

    デスククランプ

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
  • トリム 750シリーズTPE 8M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 8M

    岩田製作所
    7,598税込8,358
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)568長さ(m)8材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 8M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 8M

    岩田製作所
    8,998税込9,898
    1袋(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)664長さ(m)8材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • 形鋼金具 ステンレス仕様 未来工業

    形鋼金具 ステンレス仕様

    未来工業
    7,998税込8,798
    1箱(20個)
    当日出荷
    クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
    ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
  • パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
    適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

    omron(オムロン)
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
    タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • TUBE PE 3/8" L10M B Merck(メルクミリポア)

    TUBE PE 3/8" L10M B

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番62-8361-23
  • マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
    材質(本体)アルミ種類精密クランプ材質(止めネジ)スチールメッキ
  • ミラー(L)ドアー (B32L) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (B32L)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ奥行(mm)19仕上メッキ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ミラー(R)ドアー (B32L) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B32L)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B

    Aratas(旧:omron)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
    形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    249税込274
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-8~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-8~)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラー(L)ドアー (B32H) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (B32H)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。