カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
- 機構部品(96)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 作業工具(41)
- 自動車純正部品(24)
- 農業機械(22)
- 建築金物(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 自動車補修部品(18)
- メカニカル部品(16)
- バイク純正部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 作業服(11)
- 制御機器(7)
- 切削工具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 防災用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- カー用品(2)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(218)
- 岩田製作所(95)
- 吉年(35)
- KTC(25)
- CKD(24)
- MAZDA(マツダ)(24)
- 水本機械製作所(22)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 視覚デザイン研究所(16)
- Festo(14)
- THK(13)
- 桑名金属工業(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- コガネイ(8)
- アイトス(8)
- エスコ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 日本継手(旧:JFE継手)(6)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b3l-08」の検索結果

マグネットディープソケット
KTC(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット
KTC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(16件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(7件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から12日以内出荷形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
...