カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「b3l-1/2w」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(16件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
  • ディープソケット9.5mm(インチ) KTC

    ディープソケット9.5mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
  • (9.5SQ) ネプロスディープソケット(十二角) nepros

    (9.5SQ) ネプロスディープソケット(十二角)

    nepros(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)9.5穴角十二角
  • 9.5sq.ディープソケット(十二角) KTC

    9.5sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:12角
  • ディープソケット 9.5 12カク nepros

    ディープソケット 9.5 12カク

    nepros
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H

    omron(オムロン)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    高分解の5桁表示/0.01℃表示可能。全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能。サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能。制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所

    ステンレス グランドフックTVA

    水本機械製作所
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H

    omron(オムロン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • 温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)

    温度パネルメータ K3HB-H

    omron(オムロン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥16,490税込¥18,139
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【富士通/FUJITSU】。★パソコン。LIFEBOOK NHシリーズ。NH90/F3。FMVN90F3G。FMVN90F3B。NH77/F3。FMVN77F3G。FMVN77F3B。WN1/F3。FMVWF3N18B。FMVWF3N17G。FMVWF3N17B。FMVWF3N17D。LIFEBOOK AHシリーズ。AH77/G2。FMVA77G2B。AH53/G2。FMVA53G2B。FMVA53G2S。FMVA53G2L。AH50/G2。FMVA50G2B。FMVA50G2S。FMVA50G2L。AH45/G2。FMVA45G2W。FMVA45G2L。WA3/G2。FMVWG2A33W。ESPRIMO FHシリーズ。FMVF90F3B。FMVWG1FXUD。FMVWG1FXU。FMVWF3F2FD。FMVWF3F2F。FH77/F3。FMVF77F3B。FH70/F3。FMVF70F3W。FH60/F3。FMVF60F3W。WF1/F3。FMVWF3F17D。FMVWF3F17。FMVWF3F1B8。WFB/F3。FMVWF3FB。ESPRIMO DHシリーズ。WD2/G3。FMVWG3D248。FMVWG3D228。FMVWG3D247。FMVWG3D227。WD1/G3。FMVWG3D1。【TCL】。★テレビ。・C60シリーズ。・C815シリーズ。・C815シリーズ。・C8シリーズ。・K60シリーズ。・P60シリーズ。・P715シリーズ。・P815シリーズ。・P8シリーズ。・Q815シリーズ。・T8Sシリーズ。・X10シリーズ。43K600U。43P715。43P815B。43P8B。50K600U。50P600U。50P715。50P815。50P8S。55C600U。55C8。55C815。55C815。55K600U。55P815。55P8S。55Q815。55T8S。65C600U。65C8。65C815。65C815。65P8S。65Q815。65X10。★サウンドバー。・S522Wシリーズ。・TS6100シリーズ。・TS8212シリーズ。S522W。TS6100。TS8212。。【aiwa/アイワ】。★テレビ。LTS55-BU10。LTS55-BU20。LTS65-BU10。LTS65-BU20。TV-43UB40H。TV-43UF10。TV-43UF30H。TV-49UF10。TV-49UF30H。TV-55UF10。★テレビデバイス。KSTB6043。【KORG/コルグ】。Synthesizers/Keyboards。Pa5X。Pa1000。Pa700。【HUAWEI/ファーウェイ】。★パソコン。HUAWEI MateBook 14。HUAWEI MateBook 14 AMD。HUAWEI MateBook D 14。HUAWEI MateBook D 15。HUAWEI MateBook D 16。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ

    水本機械製作所
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    6日以内出荷
    排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
    用途庇用(回転防止機能)材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型寸法H1(mm)200
  • ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    6日以内出荷
    排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
    用途バルコニー用(回転防止機能)材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型寸法H1(mm)200
  • ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ

    水本機械製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ

    水本機械製作所
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • 温度インジケータ LED Multi Line omron(オムロン)

    温度インジケータ LED Multi Line

    omron(オムロン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下。K3HB-H温度パネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95
  • IGBT Module INFINEON

    IGBT Module

    INFINEON
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル IGBTモジュール INFINEON

    Infineon Nチャンネル IGBTモジュール

    INFINEON
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(15個)
    7日以内出荷
  • シングルシャックル 水本機械製作所

    シングルシャックル

    水本機械製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    8日以内出荷
    片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
  • ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック

    水本機械製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ネジシャックルSUS316 水本機械製作所

    ネジシャックルSUS316

    水本機械製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    8日以内出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス ネジシャックル SUS316 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックル SUS316

    水本機械製作所
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    8日以内出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
  • ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ

    水本機械製作所
    ¥759~税込¥835~
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    ¥819~税込¥901~
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • ダブルシャックル 水本機械製作所

    ダブルシャックル

    水本機械製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
  • グランドフック TFT 水本機械製作所

    グランドフック TFT

    水本機械製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • コートフック 水本機械製作所

    コートフック

    水本機械製作所
    ¥529税込¥582
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
  • ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ

    水本機械製作所
    ¥479税込¥527
    1個
    8日以内出荷
    コートフックとして。、物掛けとして。
    仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631アズワン品番67-7186-95
  • ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ

    水本機械製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4 水本機械製作所

    ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
  • 枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所

    枠式ターンバックル J&J

    水本機械製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • US-W L型ワーク机 W1800用デスクトップパネル 3方向セットB スチールタイプ(お届けのみ) プラス[家具]
    ブラック
    ホワイト

    US-W L型ワーク机 W1800用デスクトップパネル 3方向セットB スチールタイプ(お届けのみ)

    プラス[家具]
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    12日以内出荷
    PLUSのスタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル 3方向セットB スチールタイプ。3方向セットはデスク2台で1セット使用します。セットBはフロント(W1800側)1枚とサイド(D1200側)2枚のセットになります。対面レイアウトのデスクでフロントパネルを共有するセットです。
    用途スタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル仕様マグネット使用可材質パネル=鋼板塗装仕上、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板質量(kg)26.8対応デスク US-W L型ワーク机 W1800×D1200タイプ(UR-1812W-7L、UR-1812W-7R)外寸法・幅(mm)フロントパネル=1786、サイドパネル=1186外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25
  • US-W L型ワーク机 W1600用デスクトップパネル 3方向セットB スチールタイプ(取付サービス付) プラス[家具]
    ブラック
    ホワイト

    US-W L型ワーク机 W1600用デスクトップパネル 3方向セットB スチールタイプ(取付サービス付)

    プラス[家具]
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    12日以内出荷
    PLUSのスタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル 3方向セットB スチールタイプ。3方向セットはデスク2台で1セット使用します。セットBはフロント(W1600側)1枚とサイド(D1200側)2枚のセットになります。対面レイアウトのデスクでフロントパネルを共有するセットです。
    用途スタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル仕様マグネット使用可材質パネル=鋼板塗装仕上、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板質量(kg)25.6対応デスク US-W L型ワーク机 W1600×D1200タイプ(UR-1612W-7L、UR-1612W-7R)外寸法・幅(mm)フロントパネル=1586、サイドパネル=1186外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
  • US-W L型ワーク机 W1600用デスクトップパネル 3方向セットB スチールタイプ(お届けのみ) プラス[家具]
    ブラック
    ホワイト

    US-W L型ワーク机 W1600用デスクトップパネル 3方向セットB スチールタイプ(お届けのみ)

    プラス[家具]
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    12日以内出荷
    PLUSのスタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル 3方向セットB スチールタイプ。3方向セットはデスク2台で1セット使用します。セットBはフロント(W1600側)1枚とサイド(D1200側)2枚のセットになります。対面レイアウトのデスクでフロントパネルを共有するセットです。
    用途スタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル仕様マグネット使用可材質パネル=鋼板塗装仕上、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板質量(kg)25.6対応デスク US-W L型ワーク机 W1600×D1200タイプ(UR-1612W-7L、UR-1612W-7R)外寸法・幅(mm)フロントパネル=1586、サイドパネル=1186外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25