カテゴリ
- 物流用品(198)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 農業機械(74)
- 機構部品(24)
- 作業工具(12)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(198)
- コガネイ(117)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- 岩田製作所(23)
- KTC(11)
- 富士電機(7)
- CKD(3)
- 吉年(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- brembo(2)
- AMD(2)
- 岩崎電気(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- タンガロイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ノーブランド(1)
- BONDHUS(1)
- AUTO-BI(山田辰)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b3l-16」の検索結果

アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応![【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB316(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25425743-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB316(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合XL-9500主な適合純正品番LB316種別クイック式色ブラック印字枚数約30000枚各種認証E&Qマーク適合メーカーFUJITSU/富士通サービス分類リサイクル・リビルト
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(1本)当日出荷から9日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(15件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(1本)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト
共立電子産業(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)当日出荷から5日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
ディープソケット12.7mm(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)当日出荷から翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1袋(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm
KTC(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)
富士電機¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から41日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コード出力形ロータリースイッチ AC
富士電機(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から52日以内出荷耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥749税込¥8241本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から41日以内出荷品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(1本)翌々日出荷から11日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥4,498~税込¥4,948~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
...














![【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB316(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25425743-180628-02.jpg)