カテゴリ
- 自動車純正部品(24)
- 農業機械(23)
- 機構部品(15)
- 建築金物(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 自動車補修部品(12)
- 作業工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク純正部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- Festo(4)
- KANA(片山チエン)(1)
- KSフィルター(3)
- KTC(8)
- MAZDA(マツダ)(24)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SMC(9)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(4)
- モートーン(2)
- 協育歯車(2)
- 吉年(3)
- 岩田製作所(14)
- 桑名金属工業(2)
- 水本機械製作所(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b3l-18」の検索結果

アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318
富士通¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から3日以内出荷適合XL-9380/9440種別純正品色ブラックエコマーク認定認定適合機種メーカー富士通グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 015
【リサイクル】リサイクル プロセスカートリッジ 富士通 LB318Aタイプ(リターン式)
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷適合XL-9380/XL-9440種別リターン式色ブラック適合機種メーカー富士通リサイクル回数5回印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000サービス分類リサイクル・リビルト
ブレーキパッド NAO材
(1147件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
【リサイクル】リサイクル プロセスカートリッジ 富士通 LB318Bタイプ(リターン式)
ノーブランド¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷適合XL-9380/XL-9440種別リターン式色ブラック適合機種メーカー富士通リサイクル回数5回印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000サービス分類リサイクル・リビルト
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
【リサイクル】リサイクルプロセスカートリッジ 富士通 LB318B タイプ(クイック式)
ノーブランド¥8,498税込¥9,3481本4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。グリーン購入法適合適合純正型番892120サービス分類リサイクル・リビルト
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から12日以内出荷形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
桑名金属工業¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥33,980税込¥37,3781袋(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
トリム 150シリーズTPE 18M
岩田製作所¥19,980税込¥21,9781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1494長さ(m)18材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 18M
岩田製作所¥16,980税込¥18,6781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1278長さ(m)18材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781袋(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)