カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- パソコン/周辺機器(16)
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 農業機械(6)
- 制御機器(5)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防災用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(47)
- 視覚デザイン研究所(16)
- THK(13)
- Festo(11)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- omron(オムロン)(4)
- 水本機械製作所(3)
- リンテック21(2)
- CKD(1)
- ダイキン工業(1)
- ネグロス電工(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ノーリツ(1)
- 河村電器産業(1)
- 精和産業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b3l-m8」の検索結果

SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ8L-30A~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
ユニット用ブロックセット
ダイキン工業¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷付属品2連ブロック×1、Oリング(P20、1種B)×1、六角穴付ボルト M8×70L×3、吊りボルト M8×2、高圧プラグ Rc3/8×3、取付要領書×1適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152トラスコ品番838-8495形状その他継手名称2連ブロックセット
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】
COX(コックス)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様。フロントパッド(残量センサー付き) 適合純正品番:1J0698151K / 8N0698151。スペシャルアウトレット(未使用品)。※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。用途適合車種/グレード。VW Golf IV/GTX , GTI。VW Golf IV Wagon/GT。VW Bora/V5 , V6 4motion。VW Passat (3B)/V5。※残量センサー付き車両。適合純正品番:1J0698151K(L/M/Q)/3A0698151(A)/8N0698151(A/C/E)
エアスライドテーブル MXQ8L-2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-5
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-4
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXS8L
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-3
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-7
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-5
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-75ZB3)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付