カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,981)
- 制御機器(624)
- パソコン/周辺機器(468)
- 農業機械(335)
- バイク純正部品(323)
- 物流用品(236)
- 電気材料(221)
- 自動車純正部品(206)
- ねじ・ボルト・釘(153)
- 切削工具(135)
- メカニカル部品(126)
- 油圧機器・油圧ホース(126)
- 機構部品(97)
- 配管・水廻り設備部材(92)
- FA担当者のオススメ新商品(89)
- 保管用品(67)
- バイク部品(54)
- 自動車補修部品(53)
- 建築金物(47)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 科学研究・開発用品(40)
- 測定用品(38)
- 作業工具(37)
- 電動工具(29)
- 安全用品(22)
- 整備工具・収納(22)
- 事務用品(19)
- カー用品(18)
- オフィス家具(16)
- 住設機器(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 家電(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 医療(13)
- 学童・教育用品(13)
- 溶接用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 清掃用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 自転車部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 縫製用品(8)
- 手袋(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 研磨材(5)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 測定関連サービス(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 作業服(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗車・清掃(3)
- トラック純正部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(319)
- CKD(127)
- Festo(123)
- IDEC(和泉電気)(63)
- KITO(キトー)(216)
- Lumberg Automation(70)
- MAZDA(マツダ)(165)
- New-Era(ニューエラー)(205)
- omron(オムロン)(82)
- ParkerTAIYO(81)
- PISCO(ピスコ)(76)
- RS PRO(225)
- SMC(8,509)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
- TRUSCO(70)
- WURTH ELEKTRONIK(115)
- コガネイ(1,013)
- ホンダ(273)
- メディアカバーマーケット(104)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b3m」の検索結果

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥729税込¥8021袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
USBケーブル2A USB-マイクロB
オーム電機¥619税込¥6811個当日出荷USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用色ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)144ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
マグネットバッファ ZP3B□M
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷・ナット材質の追加 [New]。・ストローク中のバッファ反力が一定。・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和。・低発塵。 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)。・回り止め。 4極マグネットで回転を抑制。・銅・亜鉛不使用。・二次電池製造工程に対応用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様マグネット
バインダー
エスケイ工機¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
3m SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - B) オス/オス
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造。ケーブルの長さは3m。張力緩和モールドコネクタ。データ転送速度最大5Gbps用途USB 3.0 Type-B周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)を3m離れたUSB 3.0対応機器(デスクトップ/ノートPC、サーバーなど)に接続仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレート幅(mm)14色ブラック高さ(mm)12質量(g)130ケーブル長(m)3コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]AWG28コネクタストレート伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
コネクタ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
小形丸形コネクタ E03シリーズ
多治見無線電機¥759~税込¥835~1個当日出荷から13日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥369税込¥4061本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オス
StarTech.com¥779税込¥8571個当日出荷USB 'A'と'B' を結ぶ高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった、または紛失したUSBケーブルを高品質ケーブルと交換色ブラック質量(g)104.2ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
リサイクルトナー 沖データ対応 EPC-M3B1/M3B2
エクシア¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル色ブラック適合規格E&Qマーク対応機種B820n/B840dn保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーOKI
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥679税込¥7471本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
3.0m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス)
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個当日出荷周辺機器を自由に配置できる長めの3mケーブル Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
...