カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)

「b3w-1050」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3Womron(オムロン)(9件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から101日以内出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
ダストエクストラクター 45L 3M(スリーエム)ダストエクストラクター 45L3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。 AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。 作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。 付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。
仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376アズワン品番67-5545-88
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格1/4-18NPT部品名称プラグ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.5MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.47MB) 展開図14(0.47MB) 展開図15(0.47MB) 展開図16(0.47MB) 展開図17(0.47MB) 展開図18(0.47MB) 展開図19(0.48MB) 展開図20(0.52MB) 展開図21(0.5MB) 展開図22(0.5MB) 展開図23(0.51MB) 展開図24(0.52MB) 展開図25(0.52MB) 展開図26(0.51MB)図解NoUL1040D 部品_No.5、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.30、UL1030D 部品_No.5、UL1050D 部品_No.5、MW3SF30EE-750W 部品_No.47、MW3SF22ELH 本体部品_No.41、MODEL2030D-H 部品_No.5、MW3SF53G(SDK) 部品_No.29、MW3SF34G(2004) 部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.47、UL2040DC 部品_No.5、UL2030D 部品_No.5、UL2040D 部品_No.5、UL2030DCH 部品_No.5、UL1020D 部品_No.5、UL2050DS 部品_No.5、MW3SF30E(2005) 部品_No.32、UL2050D 部品_No.5、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.30、UL1060DC 部品_No.5、UL1040DC 部品_No.5、UL2030DC 部品_No.5、UL1060D 部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.31、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.43
エルボナカシン BIGM(丸山製作所)エルボナカシンBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格ARAG116750部品名称エルボナカシン関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.47MB) 展開図21(1.47MB) 展開図22(1.46MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.37MB)図解NoVSA120-11 給水ポンプ・給水口部品_No.26、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.36、BSM-1300L-2 薬液配管1部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.3、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.77、VSM110-15 薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1510L 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.3、VSA120-11 薬液配管部品_No.3、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.8、VSM110-15S 薬液配管部品_No.8、BSM-1110L 薬液配管部品_No.3、SSA-V1000 薬液配管部品_No.9、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1310L 薬液配管部品_No.3、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.77、VSM110-15K 薬液配管部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.36、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.3、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.3