カテゴリ
- 作業工具(7)
- 建築金物(5)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(4)
- 水本機械製作所(4)
- ITT CANNON(3)
- シャープ(2)
- タンガロイ(2)
- イトーキ(2)
- brembo(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- ナカバヤシ(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- チャンピオン(1)
- TOTO(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b4-18w」の検索結果

12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
ディープソケット(12角)
KTC(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
セキュリティフロアケース
ナカバヤシ¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷から3日以内出荷鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 書類やメディアの整理に役立ちます。鍵カギ付き
12.7sq. ソケットレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(26点組)当日出荷樹脂成形トレイ付差込角(sq.)12.7セット商品数26ソケット内容(mm)【六角】8、10、11、12【十二角】13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィットトラスコ品番307-3521セット内容ソケット(六角):B4-08、10、11、12/ソケット(十二角):B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W、22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W/ラチェットハンドル:BR4E/スピンナハンドル:BS4E/エクステンションバー75:BE4-075、エクステンションバー150:BE4-150/首振りエクステンションバー:BE4-100JW/ユニバーサルジョイント:BJ4質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス
ITT CANNON¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ウインカーランプ スターマインB4 219-1091
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1091。BKアルマイトボディ/クリアレンズクリアバルブ G18 23W付属 スターマインB4 2個SETレンズ色クリア色(ボデー)ブラックアルマイト
ラブプレート (ステンレス製)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌々日出荷輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。材質SUS304
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249596-260303-02.jpg)
工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]
KTC¥769,800税込¥846,7801セット3日以内出荷SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
充電式全ネジカッタ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)仕様油圧式質量(kg)6.0(バッテリ含む)切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本充電時間(分)約55切断速度約3秒
パッキン
TOTO¥819税込¥9011個4日以内出荷パッキン(フィルター付)用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
ブレーキパッド
brembo¥14,450~税込¥15,895~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥14,365~税込¥15,802~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ラフィングエンドミルECR-B-X
イスカル¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
リゾネーターギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷リゾネーターの魂を呼び覚ます、圧倒的な響きと耐久性。D'Addario「XSAPB1656」は、独自の極薄フィルムコーティングにより驚異の長寿命を実現した専用ミディアムゲージ。NY Steel芯線が過酷な使用下でも正確なピッチを維持し、鮮烈なフォスファーブロンズサウンドを長期間守り抜きます。 。D'Addario XSAPB1656は、ダダリオの革新的な技術を結集した「XSシリーズ」の中でも、リゾネーターギター(リゾフォニックギター)専用にゲージバランスを最適化したプレミアムモデルです。 。本製品は、リゾネータープレイヤーが求める「パワー」「安定性」「寿命」のすべてを高い次元で満たしています。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の隙間に蓄積する汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦特有の違和感を抑えた、シルキーで滑らかな指触りも大きな特徴です。 。・比類なき強度と安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。さらにプレーン弦のボールエンド部には、弦の緩みを防ぐ「Fusion Twist」技術を施しています。これにより、標準的な弦と比較してチューニングの安定性が飛躍的に向上し、激しいスライドプレイや高いテンションがかかる環境でも断線のリスクを極限まで抑えます。 。・ピュアなフォスファーブロンズサウンド: ダダリオで最も人気のあるフォスファーブロンズ合金を使用。温かみがありながらも輪郭のはっきりしたバランスの良い音色は、ブルーグラスやブルースなど、リゾネーターギターが活躍するあらゆるジャンルでその真価を発揮します。 。・楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用適合トーン:Warm / Balanced / Clear(温かみがあり、クリアでバランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (D):.016 / 2nd (B):.018 / 3rd (G):.028w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (B):.045 / 6th (G):.056素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金 / ヘックスコア構造)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント
ITT CANNON¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障害(EMl)と電波障害 (RFl)を防止することができます。嵌合面にシリコン圧縮弾性体シールかあり、各々のコンタクト/コンタクトとシェル間を水滴や湿度から遮断しています。MDM Micro-D コネクタには、サイズ24 金めっき銅合金製のマイプロピン/マイプロソケットコンタクトを使用しています。この Micro-D コネクタは、2.31 mm の取付穴をがあり、さまざまな端末オプションが用意されています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット端末を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxxは ハーネスワイヤ端末を採用しています。 ( 18 インチ、7 ストランドのMlL-W -16878/4、TypeE、テフロン、MlL-STD-681システム I によるカラコードされたAWG26) 品番: MDM-xxxL1B-xxxは、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ端末に対応しています。仕様●極数:51●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:10.57mm●寸法:36.45 x 8.92 x 10.57mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:770-7900アズワン品番65-7743-07
リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート メス
ITT CANNON¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
GaN搭載 65W PD対応 ACアダプター ブラック
GOPPA¥5,998税込¥6,5981台8日以内出荷GP-ACC65PGRシリーズは、PowerDeliveryに対応しUSB Type-C(R)(USB-C(R))を1ポート持つ65W ACアダプターです。GaN(窒化ガリウム)を採用、小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器の充電用途に最適です。最新のGaN(窒化ガリウム)半導体を採用。小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器と一緒に持ち歩く用途に最適です。Surfaceの急速充電に必要な15V/4A出力に対応。推奨ケーブル GP-TCS65W18/B(別売)と組み合わせることにより、Surfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して、充電時間を24%短縮できます。コンセントプラグを折りたたむことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為色ブラックポート数1
トラスコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M3X8部品名称トラスコネジ(+)図解NoBSM-1270SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1670SLT(18) オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM201-2JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHT BOOM)部品_No.34、BSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.34、BSM-1070SLT オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、BSM201-3JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.35、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.18、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.32、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、SSA-Z500MA-1 スイッチボックス部品_No.3、BSM-1670SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM-1270SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、BSM-640SLT-B 12M スイッチボックス部品_No.18、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.18、BSM-500F スイッチボックス部品_No.14、SSA-Z500MA-2 スイッチボックス部品_No.3、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.18
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)
プロトティップ¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷汎用型高送りエンドミルです。用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
取替専用シングルレバー混合栓
ミズタニバルブ工業(8件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます! アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。 既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。セット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)適合場所キッチン適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
























![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249596-260303-02.jpg)