カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
  • 自動車純正部品(193)
  • 制御機器(123)
  • 切削工具(55)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 農業機械(43)
  • 作業工具(38)
  • 自動車補修部品(37)
  • バイク部品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • メカニカル部品(20)
  • 建築金物(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 電気材料(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • バイク純正部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 研磨材(6)
  • カー用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「b4-22」の検索結果

関連キーワード
1,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (B4Y22)PLATE DISC MAZDA(マツダ)

    (B4Y22)PLATE DISC

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.22kΩ ±0.1%, YR1B4K22CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.22kΩ ±0.1%, YR1B4K22CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗4.22kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
  • 12.7sq.ソケット KTC

    12.7sq.ソケット

    KTC(50件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
  • 12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    12.7sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(18件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • (B4022)ヒュージブル リンク ニッサン

    (B4022)ヒュージブル リンク

    ニッサン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • (1B422)ミラーサブASSY.L. ホンダ

    (1B422)ミラーサブASSY.L.

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ

    ステップドリル 竹ちゃんブラック

    ユニーズ(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
  • レディスニット吸汗速乾半袖ブラウス FB4022L ボンマックス

    レディスニット吸汗速乾半袖ブラウス FB4022L

    ボンマックス
    4,998税込5,498
    1着
    4日以内出荷
    仕様左胸アウトポケット種別半袖ブラウス混率(%)ポリエステル75、綿25機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾生地アルティマ(R)ストライプ性別女性用
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • 火口ライター交換用火口石 100個入 日酸TANAKA

    火口ライター交換用火口石 100個入

    日酸TANAKA
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    用途火口ライターNL-101交換用火口石適合ライター:NL-101入数100個
  • 水道用液状シール剤 スリーボンド

    水道用液状シール剤

    スリーボンド(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500g)
    当日出荷
    厚生省令第14号適合品です。
    用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。質量(g)500使用温度範囲(℃)-30~85主成分合成樹脂粘度(Pa・s)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • 傘立て 小原産業

    傘立て

    小原産業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハードな鉄材質から今までにない柔らかさを表現できるプラスチック製の傘立てです。鉄のおもり付きで低重心、超安定。床の上でも滑らないそこゴム付きです。標準サイズの傘が約8本入ります。安心の日本製。
    用途おもり付きで低重心、超安定質量(kg)1.1
  • 12.7sq.ソケット(6角) KTC

    12.7sq.ソケット(6角)

    KTC(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)12.7
  • ソケット(六角タイプ) nepros

    ソケット(六角タイプ)

    nepros(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)12.7穴角六角
  • ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

    ブレーキシュー スプリング無し

    Vesrah(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • キッチリ切れるラップケース パール金属

    キッチリ切れるラップケース

    パール金属
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    巻き戻り防止加工。キッチリ刃が切れるステンレス刃。飛び出し防止ストッパー
    材質ポリプロピレン カッター刃:ステンレス鋼
  • 12.7sq.ソケット(六角) KTC

    12.7sq.ソケット(六角)

    KTC
    869税込956
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 24・28V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
  • ビジネスカセッター(B4型) サカセ化学工業

    ビジネスカセッター(B4型)

    サカセ化学工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。B4判が収納できる引き出しです。外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
    サイズB4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×460×386
  • マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ VB

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
    汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
  • 軸付エンドブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(5個)
    当日出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
  • ビジネスカセッター用 横仕切板 サカセ化学工業

    ビジネスカセッター用 横仕切板

    サカセ化学工業
    189税込208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。 引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。 縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
    材質ポリスチレン(PS)樹脂トウメイ
  • 12.7sq.ソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • 高級ニス刷毛 TRUSCO

    高級ニス刷毛

    TRUSCO(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    仕上げ塗りに最適。粘度が低く、うすくのばして塗られる。
    用途ニス、ラック用。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色
  • のぼり 塗装リフォーム 安全 迅速 丁寧 どんな事でもお気軽にご相談ください。 イタミアート

    のぼり 塗装リフォーム 安全 迅速 丁寧 どんな事でもお気軽にご相談ください。

    イタミアート
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    種別住宅展示関連文字のぼり 塗装リフォーム 安全 迅速 丁寧 どんな事でもお気軽にご相談ください。
  • 軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線 リューター

    軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線

    リューター
    2,098税込2,308
    1袋(5本)
    当日出荷
    硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-2044軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8外径(Φmm)6毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    135税込149
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10130
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    3,198税込3,518
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)25全長(mm)60質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード外径(Φmm)20砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm 水本機械製作所

    ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm

    水本機械製作所
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-1025材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6976軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)600 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 軸付エンドブラシ 鉄波 リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 鉄波

    リューター(日本精密機械工作)
    5,698税込6,268
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    鉄波線(SWM)。金属線の中では柔らかいので傷がつきにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研磨。錆取り
  • 研究実験用はさみ ハマー

    研究実験用はさみ

    ハマー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6974軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)220 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • ラクッキング 鉄製ハンドル付角型グリルパン25×17cm(ウェーブ) パール金属

    ラクッキング 鉄製ハンドル付角型グリルパン25×17cm(ウェーブ)

    パール金属
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    遠赤外線で中からふっくら!対流熱でムラなく焼き上げる。グリルだから高温でムラなく火が通り、素材の旨みを凝縮。波型形状で脂が落ちる。オール熱源対応
    材質本体:鉄 表面加工/シリコーン樹脂塗装質量(g)621本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×195×35
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)

    コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器

    Advantech(アドバンテック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
    ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...