カテゴリ
- 制御機器(84)
- 切削工具(51)
- 農業機械(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 自動車補修部品(33)
- バイク部品(30)
- 作業工具(30)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- パソコン/周辺機器(14)
- メカニカル部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 建築金物(10)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- 機構部品(7)
- 研磨材(6)
- 学童・教育用品(6)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- 事務用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(40)
- brembo(8)
- CKD(38)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- IDEC(和泉電気)(13)
- KTC(25)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- omron(オムロン)(13)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- SWAGE-LINE(12)
- タンガロイ(6)
- ヤマト産業(18)
- ワルター(13)
- 三菱電機(6)
- 奥岡製作所(9)
- 富士電機(16)
- 廣杉計器(32)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b4-22」の検索結果

12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
ステップドリル 竹ちゃんブラック
ユニーズ(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング



レディスニット吸汗速乾半袖ブラウス FB4022L
ボンマックス¥4,998税込¥5,4981着4日以内出荷仕様左胸アウトポケット種別半袖ブラウス混率(%)ポリエステル75、綿25機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾生地アルティマ(R)ストライプ性別女性用
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
キッチリ切れるラップケース
パール金属¥529~税込¥582~1個当日出荷から翌々日出荷巻き戻り防止加工。キッチリ刃が切れるステンレス刃。飛び出し防止ストッパー材質ポリプロピレン カッター刃:ステンレス鋼
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷から32日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
ビジネスカセッター(B4型)
サカセ化学工業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。B4判が収納できる引き出しです。外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。サイズB4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×460×386
マルチプル・リミットスイッチ VB
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から118日以内出荷形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
軸付フェルトバフ ハード
アルゴファイルジャパン¥3,598税込¥3,9581パック(3本)当日出荷きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
軸付エンドブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181パック(5個)当日出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥4,598税込¥5,0581袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
ビジネスカセッター用 横仕切板
サカセ化学工業¥189税込¥2081個当日出荷から10日以内出荷縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。 引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。 縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。材質ポリスチレン(PS)樹脂色トウメイ
のぼり 塗装リフォーム 安全 迅速 丁寧 どんな事でもお気軽にご相談ください。
イタミアート¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ種別住宅展示関連文字のぼり 塗装リフォーム 安全 迅速 丁寧 どんな事でもお気軽にご相談ください。
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線
リューター¥2,098税込¥2,3081袋(5本)当日出荷硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-2044軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8外径(Φmm)6毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
研究実験用はさみ
ハマー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
研磨用ゴム砥石
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1袋(5本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)25全長(mm)60質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード外径(Φmm)20砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm
水本機械製作所¥369税込¥4061個4日以内出荷トラスコ品番849-1025材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20
ミニター¥3,298税込¥3,6281袋(5本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6976軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)600 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンドブラシ 鉄波
リューター(日本精密機械工作)¥5,698税込¥6,2681袋(5本)3日以内出荷鉄波線(SWM)。金属線の中では柔らかいので傷がつきにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨。錆取り
研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20
ミニター¥2,998税込¥3,2981袋(5本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6974軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)220 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
ラクッキング 鉄製ハンドル付角型グリルパン25×17cm(ウェーブ)
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷遠赤外線で中からふっくら!対流熱でムラなく焼き上げる。グリルだから高温でムラなく火が通り、素材の旨みを凝縮。波型形状で脂が落ちる。オール熱源対応材質本体:鉄 表面加工/シリコーン樹脂塗装質量(g)621本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×195×35
Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】MaleコネクタBRS422ジェンダー【コネクタB】Male
...