カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(711)
- 空調・照明・電設資材(461)
- 自動車純正部品(276)
- バイク純正部品(271)
- 機構部品(191)
- メカニカル部品(163)
- 制御機器(141)
- 物流用品(103)
- 農業機械(62)
- ねじ・ボルト・釘(61)
- 切削工具(54)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 自動車補修部品(43)
- 作業工具(42)
- パソコン/周辺機器(40)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- バイク部品(31)
- 測定用品(31)
- トラック純正部品(28)
- 事務用品(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 電気材料(21)
- 建築金物(20)
- 科学研究・開発用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 作業服(12)
- 学童・教育用品(12)
- 防犯用品(11)
- オフィス家具(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 家電(10)
- 電動工具(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 梱包用品(7)
- 安全用品(7)
- 住設機器(7)
- カー用品(7)
- 清掃用品(6)
- 厨房用品(5)
- 医療(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- CKD(69)
- KITO(キトー)(87)
- KTC(21)
- MAZDA(マツダ)(86)
- PISCO(ピスコ)(46)
- RS PRO(22)
- SMC(487)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- エスコ(49)
- コガネイ(107)
- シグマ光機(25)
- スバル(20)
- トヨタ(67)
- ホンダ(252)
- ミツビシ(95)
- 三菱電機(460)
- 住友重機械工業(89)
- 廣杉計器(143)
- ブランドをもっと見る
「b4-30」の検索結果

FAX用感熱ロール紙B4 30m
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(3個)当日出荷高品質なファクシミリ用感熱ロール紙、3本パックサイズB4長さ(m)30芯径(inch)0.5(約12.7mm)紙幅(mm)257
12.7sq.ソケット
KTC(50件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
HDMIケーブル(A-A)
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に色ブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
板ラチェットレンチ5本組みセット
(243件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷お得な5本10サイズセットです。用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(20個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
ステップドリル 竹ちゃんブラック
ユニーズ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
ポリカーボネイト クックボウル
千羽鶴印(エンテック)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。 熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)-30~+140電子レンジ○
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用)
コクヨ(21件のレビュー)¥869税込¥9561袋(30枚)当日出荷かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用途の大量印刷に役立ちます。 裏うつりしにくい/特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。厚さ(mm)0.15白色度(%)88程度紙質マット紙坪量(g/m2)110印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンタ
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚みしっかり)
コクヨ(7件のレビュー)¥549税込¥6041袋(30枚)当日出荷速乾性と耐久性に優れ、高画質・高解像度のデータを鮮やかに再現。プレゼンや会議などを効果的に演出します。 しっかりとした紙厚/裏うつりしにくくシワになりにくい、厚さ0.15mmの用紙です。厚さ(mm)0.15白色度(%)89程度紙質マット紙坪量(g/m2)118印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタ
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
吸水速乾レディス長袖シャツ FB4030L
ボンマックス¥5,498税込¥6,0481枚4日以内出荷仕様左胸アウトポケット種別長袖ブラウス混率(%)ポリエステル100機能吸水、速乾生地ストライプ性別女性用
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(125本)当日出荷くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝4方向型(B-4)
ADF¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷25ミリのアルミフレーム本体(溝4方向タイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
TONE プライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM
IIJ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から7日以内出荷法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
...