カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(16)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 自動車純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「b4-fw」の検索結果

パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型
シュナイダーエレクトリック¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色埋込型キャップ照光式押ボタンヘッド、LED 内蔵用●コード番号:185-3665アズワン品番65-7826-99
パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型
シュナイダーエレクトリック¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3858アズワン品番65-7828-67
パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型
シュナイダーエレクトリック¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型青色突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3860アズワン品番65-7829-44
押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 黄
シュナイダーエレクトリック¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange 埋込型キャップ照光式押ボタンヘッド、LED 内蔵用仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3695アズワン品番65-7828-49
押しボタンスイッチ
シュナイダーエレクトリック¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途アズワン品番65-7826-77
パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 オレンジ 丸型
シュナイダーエレクトリック¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange 突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3859アズワン品番65-7829-12
パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型青色埋込型キャップ照光式押ボタンヘッド、LED 照明リング内蔵用●コード番号:185-3863アズワン品番65-7829-30
パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 緑 丸型
シュナイダーエレクトリック¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など緑色の埋込型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3857アズワン品番65-7828-66
パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 黄 丸型
シュナイダーエレクトリック¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型照光式プッシュボタン(黄色)、埋込型キャップ付き●コード番号:185-3871アズワン品番65-7828-53
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から47日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から9日以内出荷
電動カメラスライダー
IFOOTAGE¥319,800税込¥351,7801台6日以内出荷電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。用途撮影電動スライダー質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55対応OSiOS 8.1以上接続方式Bluetooth LE最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)モーター(W)2.5~3連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s使用電源SONY NP-FW50(USB入力)三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)ねじ径(inch)台座:3/8材質(レール)アルミニウム合金レール(mm)390×24×70可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325回転角度(°)最小0.001操作距離10m(理論値)
S Series(SS5Y5-10FW1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10FW2)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-10FW1)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10FW1
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10FW2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から21日以内出荷
S Series(SS5Y3-10FW2)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW2
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)