カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「b4-fw」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクセルト サンコープラスチック

    シンクセルト

    サンコープラスチック(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン段数1
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機

    電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
    用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
  • FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
  • 電動カメラスライダー IFOOTAGE

    電動カメラスライダー

    IFOOTAGE
    319,800税込351,780
    1台
    6日以内出荷
    電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。
    用途撮影電動スライダー質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55対応OSiOS 8.1以上接続方式Bluetooth LE最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)モーター(W)2.5~3連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s使用電源SONY NP-FW50(USB入力)三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)ねじ径(inch)台座:3/8材質(レール)アルミニウム合金レール(mm)390×24×70可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325回転角度(°)最小0.001操作距離10m(理論値)
  • シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクス

    シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    18,525税込20,378
    1個
    9日以内出荷
    1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
    適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー