カテゴリ
- 自動車純正部品(742)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(541)
- 空調・照明・電設資材(193)
- 機構部品(177)
- 油圧機器・油圧ホース(139)
- メカニカル部品(100)
- ねじ・ボルト・釘(95)
- バイク純正部品(91)
- 物流用品(86)
- トラック純正部品(68)
- 切削工具(63)
- 制御機器(62)
- 農業機械(60)
- 建築金物(53)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 作業工具(29)
- オフィス家具(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 事務用品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク部品(16)
- 学童・教育用品(15)
- 自動車補修部品(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 医療(10)
- 介護用品(9)
- 自転車部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 保管用品(7)
- 梱包用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 電気材料(6)
- 清掃用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 住設機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 防災用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(60)
- CKD(87)
- INAX(LIXIL)(18)
- MAZDA(マツダ)(612)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- SMC(482)
- TRUSCO(73)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- イトーキ(14)
- カワグレ(25)
- トヨタ(85)
- ニッサン(17)
- ハンマーキャスター(77)
- ホンダ(62)
- 三菱ふそう(78)
- 三菱電機(182)
- 伊東電機(47)
- 廣杉計器(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 DINレール, AP 100 B420L
LEM¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69電源電圧(V)12→24dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比4.167361111
HDMIケーブル(A-A)
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に色ブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI





ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム(150μm)
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(20枚)当日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。タイプ厚手厚さ(μm)150
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
静電防止スプレー
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(3個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手)
コクヨ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(20枚)当日出荷コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。 裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。種別厚手厚さ(mm)0.23白色度(%)91程度紙質マット紙坪量(g/m2)187印刷方式両面
再生カードケース硬質透明枠
スマートバリュー(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷透明フレームタイプの硬質カードケース!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.35タイプハードフレーム色透明グリーン購入法適合
ミスター・ツールバッグ
リングスター(17件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力! 外ポケット7個 内ポケット12個 ショルダーベルト付属用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可材質高品質ポリエステル材質(本体)ポリエステル主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等にコーティングPVC加工入数12
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
バリケードサインB-420B ブラック 黒板タイプ
ファースト¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルでおしゃれな雰囲気が演出できます。面板部分はチョークで書き消しできます。用途シンプルながら洗練された見た目で通行人のアイキャッチに。質量(kg)4.8高さ(mm)450横幅(mm)(面板)450外寸横幅(mm)530高さ外寸(mm)735外寸法・奥行(mm)480
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(135本)当日出荷くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
排水口ブラシ
まめいた¥499税込¥5491個当日出荷先端まで毛があるので、普通のブラシでは届きにくい、ヌメリ汚れの激しい底のコーナー部分などスミまで届いて洗えます。用途排水口、排水口バスケット、三角コーナーなどに材質ハンドル:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル、フック:ポリエチレン厚さ(mm)55質量(g)54縦(mm)200横(mm)30
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(4件のレビュー)¥739税込¥8131パック(180個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷から32日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝4方向型(B-4)
ADF¥469~税込¥516~1本当日出荷から5日以内出荷25ミリのアルミフレーム本体(溝4方向タイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら