カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b432」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sq.ソケット KTC

    12.7sq.ソケット

    KTC(50件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593特価
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • 12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    12.7sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
  • ソケット(六角タイプ) nepros

    ソケット(六角タイプ)

    nepros(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)12.7穴角六角
  • 12.7sq.ソケット(6角) KTC

    12.7sq.ソケット(6角)

    KTC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)12.7
  • 12.7sq.ソケット(六角) KTC

    12.7sq.ソケット(六角)

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJ

    IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM

    IIJ
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • クーリア クールポット 茶こし付 パール金属

    クーリア クールポット 茶こし付

    パール金属
    339税込373
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン容量(L)1.1質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×240
  • 底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 センタン工業

    底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付

    センタン工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
    内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290材質ステンレスステンレス付属品ステンレス製取付金具質量(g)約1600容量(L)約28外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約430×270
  • 断熱性フードボウルエンボス サンナップ

    断熱性フードボウルエンボス

    サンナップ
    729税込802
    1袋(20個)
    当日出荷
    エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エア層を形成。すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器
    用途丼ものやカレーやパスタのテイクアウトに最適です。
  • 12.7sq.ソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • 断熱性フードボウルエンボス蓋 サンナップ

    断熱性フードボウルエンボス蓋

    サンナップ
    369税込406
    1袋(20枚)
    当日出荷
    断熱性フードボウルエンボス用の蓋です。
    用途丼ものやカレーやパスタのテイクアウトに最適です。
  • 多用途目地刷毛 TRUSCO

    多用途目地刷毛

    TRUSCO
    759税込835
    1本
    当日出荷
    目地、部材間の隙間・継ぎ目などの細部塗装に最適です。
    用途水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤、エポキシ塗料、高粘度塗料に適応。刷毛幅(mm)30毛丈(mm)35種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛、化繊主な用途水性用、油性用玉厚(mm)6
  • 【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO

    沖データ(OKI)
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ ・毎分38ページの高速連続プリント ・自動両面印刷に標準対応 ・マルチOS対応 ・低ランニングコスト ・最大給紙970枚(オプション) ・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質 ・PostScript3Emulation搭載 ・AirPrint Googlecloudprint対応
    印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148
  • ビューティ4用 ニードルキャップ エアテックス

    ビューティ4用 ニードルキャップ

    エアテックス
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径8mm 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径8mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-1032材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル

    産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
    用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)パックジッパービット両頭・Bタイプ熱処理区分DX
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
  • マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ ベッセル

    マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    当日出荷
    片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。刃先マグネットありセット内容10本RoHS指令(10物質対応)対応軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2両頭機能両頭
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:2.310 kN。Basic static load rating:1.260 kNサイズ10×19×7
  • パイプカッターフレキ用 ミヤコ

    パイプカッターフレキ用

    ミヤコ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様装着刃:MB700K-6.3F使用範囲(mm)4~32適合パイプフレキ管、ステンレス管、銅管、真鍮管
  • enjoy EWB-432 Air con pique 長袖シャツブラウス カーシーカシマ

    enjoy EWB-432 Air con pique 長袖シャツブラウス

    カーシーカシマ
    6,398税込7,038
    1着
    4日以内出荷
    レギュラーシャツカラーでクールに。大きすぎずナローにしすぎず程良いバランスにした衿。バストケア機能はもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。 シャープなレギュラーカラー アームホール enjoyARM360° 内掛けバストケア釦付き 着丈 63cm(9号)
    タイプバストケア、スカーフループ素材ARM360°、ナチュラルストレッチ、吸汗、速乾、体温調整、UVカット、防透、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング生地エアコンピケ ポリエステル95%・綿5%性別女性用
  • 精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ

    精密引張スプリング(22-B120~22-B444)

    サミニ(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4個)
    5日以内出荷
    ステンレス製の引張ばねです。
    ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • PGYTECH カメラストラップ スリム (ウィルダネス グリーン) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ スリム (ウィルダネス グリーン)

    PGYTECH
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ミニマルでタフなスタイル: シンプルながら機能的なデザインで、プロフェッショナルな印象と実用的な美しさを両立。クイックリリースシステム: オリジナルバックルにより、片手で素早く着脱が可能。高強度素材: UHMWPEコアは鋼の約15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgまで対応。幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。調整可能な長さ: 両サイドで820~1360mmまで調整でき、身長150~190cmのユーザーに対応。
    用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)質量(g)35耐荷重(kg)30調整範囲(mm)820-1360
  • ニッケル BS イケイ6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS イケイ6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ラインテープ用杭 トーエイライト

    ラインテープ用杭

    トーエイライト
    6,498税込7,148
    1組(100本)
    6日以内出荷
    質量(kg)3.5仕上クロメートメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)53(内々)×120アズワン品番64-9532-34
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • メロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    メロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    639税込703
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
    用途外装全般材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ20 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ20

    ミニター
    5,198税込5,718
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-6989軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)25質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
  • 配管用シール 4325 スリーボンド

    配管用シール 4325

    スリーボンド
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
    用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9801容量(g)500主成分アルキッド樹脂粘度(Pa・s)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Φ20 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Φ20

    ミニター
    4,598税込5,058
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    軸径(Φmm)6外径(Φmm)20高さ(mm)25粒度220トラスコ品番852-6988質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)