PGYTECH カメラストラップ スリム (ウィルダネス グリーン)
ミニマルでタフなスタイル: シンプルながら機能的なデザインで、プロフェッショナルな印象と実用的な美しさを両立。
クイックリリースシステム: オリジナルバックルにより、片手で素早く着脱が可能。
高強度素材: UHMWPEコアは鋼の約15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgまで対応。
幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
調整可能な長さ: 両サイドで820~1360mmまで調整でき、身長150~190cmのユーザーに対応。
- 用途
- カメラストラップ
- セット内容
- カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1
- 材質
- 超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)
- 質量(g)
- 35
- 耐荷重(kg)
- 30
- 調整範囲(mm)
- 820-1360
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ






























