カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「b44-0420」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • EIAラック収納棚 SREシリーズ タカチ電機工業

    EIAラック収納棚 SREシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,998税込10,998
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO用
    主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
  • シリンダーサキカナグ BIGM(丸山製作所)

    シリンダーサキカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シリンダーサキカナグ図解NoBSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.47、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.54、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.54、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.13、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.13、BSA-410 動力噴霧機部品_No.47、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.54、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.13、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.47、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.54、BSA-420JAW 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.54、BSA-420JAW 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.13、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.54、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.44など
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
"b44-0420" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷