カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「b4b-eh」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
部品 コンビネーションマークB BIGM(丸山製作所)部品 コンビネーションマークBBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB)図解NoGSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークB_No.44、GSL305-H ハリマーク、ツール、ガスケット部品 コンビネーシヨンマークB_No.2、GKSE30 エンドン(ラベル・同梱部品)部品_No.4、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.40、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)ラベル,同梱部品_No.4、GS305E-Hエンジン ラベル、ツール、同梱部品部品 コンビネーシヨンマークB_No.5、GS204E-H搭載エンジン エンジン ハリマーク、ツール部品 コンビネーシヨンマークB_No.4、GS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークB_No.44、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)ラベル,同梱部品_No.5、MKW728H ラベル,ガスケットキット部品_No.5、MLSE30 エンジン(ラベル・同梱部品)部品_No.4、GS305EH ハリマーク、ツール、ガスケット部品 コンビネーシヨンマークB_No.2、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)ラベル,ツール部品_No.5、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークB_No.44、JHW100-H エンジン マーク、ツール部品_No.5